Beli printer multifunction di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Brother Multifunction Printer HL Series
    Mulai

    Rp8.299.900

    Brother Multifunction Printer HL Series
    atribut:
    • Functions: Print
    • Display (inch): 2.7 (67.5mm) TFT
    • Memory Capacity (MB): 128
    • Power Source (V/Hz): 220-240 AC/50-60
    • Compatible Media (GB): Up to 256 (USB Flash Memory)
    • Maximum Paper Capacity (sheets): Up to 350 of 80gsm plain paper
    • Noise Level (dB): 50 (A)
    • Operating System: Windows®: 7/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016Mac OS: 10.11.6/10.12.x/10.13.x
    • Paper Size: A3, A4,LGR, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6\"), Indexcard(127x203mm/5x8\"), Photo-2L(127x178mm/5x7\"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
    • Paper Type: Plain, Inkjet, Glossy(Cast/Resin), Recycled
    • Power Consumption (W): Ready: 5.00, Sleep: 1.20, Power Off: 0.04
    • Print Speed: 22 (Mono)/20 (Col) ipm FPOT: 6 (Mono)/5.5 (Col)seconds
    • Printer type: Inkjet Printer
    • Product Dimensions (WxDxH) (mm): 575x477x310
    • Resolution (dpi): Up to 1200x4800
    • Temperature (°C): Operating: 5 to 40, Best Print Quality: 10 to 35
    • USB: 2
  2. Brother Multifunction Printer MFC Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Brother Multifunction Printer MFC Series
    Deskripsi:
    Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
  3. Brother Multifunction Printer DCP Series
    BARU
    Mulai

    Rp1.999.900

    Brother Multifunction Printer DCP Series
    Deskripsi:
    Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
  4. Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA E-410
    Mulai

    Rp999.900

    Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA E-410
    Deskripsi:
    Printer All-In-One dengan Harga Terjangkau Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 4 ipm (warna) / 8 ipm (mono)
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PG-47, CL-57S
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", Envelopes (DL, COM10)
    • Dimensions (mm): 426x306x145
    • Power (W): 9
  5. Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA E-470
    Mulai

    Rp1.299.900

    Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA E-470
    Deskripsi:
    Printer All-In-One fitur Wi-Fi dengan Harga Terjangkau PIXMA Ink Efficient E470 didesain untuk pencetakan nirkabel dengan harga terjangkau Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 4 ipm (warna) / 8 ipm (mono)
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PG-47, CL-57S
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\")
    • Dimensions (mm): 426x306x145
    • Power (W): 10
  6. Canon Multifunction Inkjet Printer Maxify MB517
    Mulai

    Rp4.799.900

    Canon Multifunction Inkjet Printer Maxify MB517
    Deskripsi:
    Performa dan Kecepatan Untuk Bisnis Kecil Printer kecepatan tinggi yang dapat menangani penggunaan tugas berat dengan kartrid berkapasitas besar yang dimilikinya Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.5ppm (mono) / 24.0ppm (warna) Cetak, pindai, salin, fax, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warna
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL)
    • Paper Size: Ukuran A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)
    • Dimensions (mm): 463x394x291
    • Power (W): 25
  7. Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA G6070
    Mulai

    Rp5.299.900

    Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA G6070
    Deskripsi:
    Wadah Tinta All-In-One Isi Ulang untuk Pencetakan Volume Tinggi Didesain untuk pencetakan volume tinggi dengan biaya ringan, printer foto ringkas dan nirkabel berperforma tinggi ini secara mengagumkan memadukan keringkasan dan serangkaian luas pilihan pencetakan yang lengkap untuk digunakan di rumah atau di kantor skala kecil. Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 13,0ipm hitam / 6ipm warna Hi-speed USB 2.0, Wireless, Wired LAN, Wireless / Wired LAN Pictbridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 150 hingga 1.500 halaman
    atribut:
    • Compatible for: (INK) GI-70
    • Paper Size: A4, A5, B5, LTR
    • Dimensions (mm): 403x369x195
    • Power (W): 15
  8. Canon imageCLASS Multifunction Printer
    Mulai

    Rp7.599.900

    Canon imageCLASS Multifunction Printer
    atribut:
    • Printing Method: Colour Laser Beam Printing
    • Print Speed: (Mono / Color) A4: 21/21ppm, Letter: 22/22ppm, 2-Sided 12/12ppm
    • Print Resolution (dpi): 600x600
    • Print Quality with Image Refinement Technology (dpi): 1200x1200
    • Available Paper Size for Auto Duplex Print: A4, B5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal
    • Copy Speed: (Mono / Color) A4: 21/21ppm, Letter: 22/22ppm
    • Copy Resolution (dpi): 600x600
    • Dimenions (WxDxH) (mm): 451x460x413
    • LCD Display: WVGA Colour LCD 5.0\" Touch Screen Display
    • Maximum Number of Copies: Up to 999 copies
    • Maximum Power Consumption (W): 850 or less
    • Scan Resolution, Driver Enhanced (dpi): Up to 9600x9600
    • Scan Resolution, Optical (dpi): Platen glass: up to 600 x 600, Feeder: up to 300 x 300
    • Scan Type: Color Contact Image Sensor
    • Wired Connectivity: USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
    • Wireless Connectivity: Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection)
  9. Canon Multifunction Inkjet Printer Maxify MB547
    Mulai

    Rp6.399.900

    Canon Multifunction Inkjet Printer Maxify MB547
    Deskripsi:
    Printer Multifungsi Bisnis yang Unggul Manfaatkanlah kecepatan cetak dan pindai yang pesat dengan layar sentuh. Membuat dokumen berwarna setajam laser dengan mudah. Mencetak atau memindai tanpa kabel dari perangkat seluler atau berbagi dokumen tanpa hambatan dalam folder jaringan. Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 24.0ipm (mono) / 15.5ipm (warna) Cetak, pindai, salin, fax, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warna
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL)
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)
    • Dimensions (mm): 463x394x351
    • Power (W): 27
  10. Canon imageRunner Multi-Function Printer
    Mulai

    Rp81.999.900

    Canon imageRunner Multi-Function Printer
    Deskripsi:
    Achieve more with lessMade for today’s business with ever changing needs, the imageRUNNER C3322L offers compact footprint, exceptional print quality and seamless integration with cloud and mobile devices. By integrating key features such as customizable shortcuts, mobile printing, and encrypted secure printing, you can now simplify your business operations without compromising security.
    atribut:
    • Machine Type: A3 Color Laser Multifunctional
    • RAM (Gb): 1
    • Storage (Gb): 2 (eMMC)
    • Network Connection: 100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
    • Control Panel (inch): 5 (TFT LCD WVGA Colour Touch Panel)
    • Core Functions: Print, Copy, Scan and Send
    • Dimensions (mm): 565x653x863
    • Finishing Capabilities: Collate, Group
    • Others Connection: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1
    • Paper Output Capacity (A4, 80 gsm) (sheets): Standard: 250; Maximum: 250
    • Paper Supply Capacity (A4, 80 gsm) (sheets): Standard: 960 (480-sheets Paper cassette x 2), Maximum: 960
    • Power Consumption (W): Maximum: ~1500, Sleep Mode: ~0.8
    • Power Source: 220-240V, 50/60Hz, 5A
    • Print Resolution (dpi): 600x600, 1200x1200 (half-speed)
    • Print Speed (BW/CL): Up to 22 ppm / 22 ppm (A4), Up to 12 ppm / 12 ppm (A3, A4R)
  11. Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA MG3670
    Mulai

    Rp1.799.900

    Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA MG3670
    Deskripsi:
    Printer Foto All-In-One Nirkabel dengan Pencetakan Dupleks dan Cloud Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): sampai dengan 5.7ipm (warna) / 9.9ipm (mono) Mencetak foto tanpa batas tepi 4 x 6inch dalam 44 detik
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL - Opsional)
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Amplop (DL, COM10)
    • Dimensions (mm): 449x304x152
    • Power (W): 16
  12. Brother Multifunction Laser Printer Duplex Wireless
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Multifunction Laser Printer Duplex Wireless
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
  13. Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA G3010
    Mulai

    Rp2.799.900

    Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA G3010
    Deskripsi:
    Wadah Tinta All-In-One Isi Ulang untuk Pencetakan Volume Tinggi Didesain untuk pencetakan volume tinggi dengan biaya pemeliharaan yang ringan Cetak, Pindai & Salin Kecepatan cetak sesuai ISO Standard (A4): hingga 8,8ipm hitam / 5,0ipm warna USB 2.0 Kecepatan Tinggi Volume cetak yang direkomendasikan: 150 - 1500 halaman
    atribut:
    • Compatible for: (INK) GI-790
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", 8x 10\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\"), Business Card
    • Dimensions (mm): 445x330x163
    • Power (W): 9
  14. Epson Workforce A4 Printer Multifunction
    Mulai

    Rp8.499.900

    Epson Workforce A4 Printer Multifunction
    atribut:
    • Sensor Type: CIS
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Maximum Copy Size: A4, Letter
    • Dimensions (mm: 425X535X357
    • Scanner Type: Flatbed Colour Image Scanner
    • Paper Capacity (Sheets): 50
  15. Brother Compact Colour Laser LED Multi-Function Printer
    Mulai

    Rp8.299.900

    Brother Compact Colour Laser LED Multi-Function Printer
    atribut:
    • Print Type: Colour
    • Functions: Print, Copy, Scan
    • Display: Colour Touchscreen LCD
    • Copy Resolutin (dpi): up to 600x600
    • Dimension (WxDxH) (mm): 410x444x401
    • Display Size (mm): 88
    • Memory (Mb): 512
    • Power Source (V AC): 220-240
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Scan Resolutin (dpi): Up to 19200x19200 (interpolated) (Windows Only), Up to 1200x1200 (Scanner Glass), Up to 600x600 (ADF)
  16. Canon A3 Color Inkjet Multifunction Printer TR9530 (Black)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Canon A3 Color Inkjet Multifunction Printer TR9530 (Black)
    Deskripsi:
    Increase your sales promotion power with large-format printing "A3 Print." Large-format printing is possible in-store. You can create promotional materials with impact. "Smartphone Print at Home" allows you to enjoy a variety of prints from your smartphone. You can print not only photos from your smartphone, but also various things including SNS posts. Depending on how you use it, there are various ways to enjoy it. The 2-way paper feed allows you to choose the paper feed slot according to your location and application. Paper can be loaded in two locations: the rear paper feed tray and the front paper feed cassette. The rear paper feed tray is convenient for printing postcards, business cards, etc.
    atribut:
    • Color: Black
    • Printing Method: Inkjet
    • Product Type: MFP
    • Suitable Paper Size: A3
  17. e-Print Refill Ink Printer Brother
    Mulai

    Rp54.900

    e-Print Refill Ink Printer Brother
    Deskripsi:
    Tersedia Warna :- Cyan- Magenta- Yellow- BlackCompatible untuk printer :DCP-T300, DCP-T310, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T700W, DCP-T710W, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW
  18. KASSEN Multifunctional Barcode Label Printer
    Mulai

    Rp2.299.900

    KASSEN Multifunctional Barcode Label Printer
    Deskripsi:
    Multi-function barcode printer label capable of printing with two modes, namely thermal transfer and direct thermal. Kassen E460 is also equipped with a high print speed of up to 150mm/s. The Free External Media stand easily increases the media capacity fourfold, saving you time on changing the media, which greatly enhances the efficiency
    atribut:
    • Interface: USB, Ethernet
    • Printing Method: Thermal Transfer
    • Printing Resolution (dpi): 203
    • Max. Printing Speed (mm): 100-152
    • Max. Printing Width (mm): 106-108
    • Max. Printing Length (mm): 1200
    • CPU: 32-bit RISC CPU
    • Dimensions (mm): 308x250x180
    • RAM Size (GB): 16
Daftar Harga printer multifunction Terbaru February 2026
Brother Multifunction Printer HL SeriesRp8.299.900
Brother Multifunction Printer MFC SeriesRp6.499.900
Brother Multifunction Printer DCP SeriesRp1.999.900
Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA E-410Rp999.900
Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA E-470Rp1.299.900
Canon Multifunction Inkjet Printer Maxify MB517Rp4.799.900
Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA G6070Rp5.299.900
Canon imageCLASS Multifunction PrinterRp7.599.900
Canon Multifunction Inkjet Printer Maxify MB547Rp6.399.900
Canon imageRunner Multi-Function PrinterRp81.999.900

Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait