Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Size | A4 |
|---|---|
| Paper Type | All Purpose Paper |
| Number of Sheets | 500 |
| Color | White |
| Paper Weight (gsm) | 80 |
| Size (mm) | 210x297 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.



















































































































































/qyP107821970-7.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)