Beli pressure gauge 0-10 bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Mulai

    Rp1.799.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
  2. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    33%
    Mulai

    Rp349.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  3. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  4. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  5. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  6. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  7. NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    36%
    Mulai

    Rp1.399.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
  8. Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -Bisa isi minyak-Sudah sepaket dengan glycerin
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Drat (inch): 1/4 NPT
    • Drat Material: Brass
    • Size (inch): 2.5
    • Size (mm): 63
  9. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  10. YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.699.900

    YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.
    atribut:
    • Shape of Casing: Type A
    • Size: 60
    • Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
    • Dimensions (cm): 9x7x35
  11. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.199.900

  12. ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 1500psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.699.900

    ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 1500psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    This gauge offers exceptional quality, durability, and performance. Designed with PowerFlex™ movement that provides superior resistance to shock, vibration, and pulsation. Also features True Zero™ to reduce reading errors by using a zero box instead of conventional dial pins to help ensure product safety, integrity, and system control. Suitable for most applications and installation requirements.
    atribut:
    • Item: Pressure Gauge
    • Basic Gauge Wetted Parts: Stainless Steel
    • Gauge Connection Location: Bottom
    • Gauge Connection Type: MNPT
    • Gauge Primary Range Smallest Graduation: 20
    • Gauge Primary Range Units: psi
    • Gauge Primary Range Values: 0 to 1500
    • Pressure and Vacuum Gauge Type: Pressure Gauge
  13. Flowcon Wafer Check Valve Double Door Cast Iron
    Mulai

    Rp399.900

    Flowcon Wafer Check Valve Double Door Cast Iron
    atribut:
    • Body Material: A126-B / GG25 Cast Iron
    • Connection Wafer to: JIS10K
    • Disc: CF8 SS304
    • Seat: EPDM
  14. TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Mulai

    Rp379.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  15. WIKA 1/2inch NPT MNPT Pressure Gauge
    Mulai

    Rp6.099.900

    WIKA 1/2inch NPT MNPT Pressure Gauge
    Deskripsi:
    The Wika 232.50 model is high quality bourdon tube pressure gauge has been designed especially for the process industry. Thus the instrument is suitable for liquid and gaseous media, also in aggressive environments. The scale range of gauge is -1 to 1.5 bar.
    atribut:
    • Connection Size (inch): 1/2 NPT
    • Connection Type: MNPT
    • Maximum Operating Temperature (°C): 60
    • Product Type: Pressure Gauge
  16. SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.399.900

    SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    ApplicationSC Series is a special design with stainless steel case and copper alloy wetted part and fillable option for extreme vibration application and non-corrosive ambient field condition, with bayonet lock case design. Applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engines, pumps, sprinkles system, building automation system and processing unit where vibration is concern.Technical Specification SC Series - Nominal Size: 50, 63, 100 and 150 mm- Accuracy Class : Class 1.6, Class 1.0 (@ >100mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Connection Size : G1/2, GY or NPT- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -10°.. +70°CMedium temperature 90°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F)be +0.4% / 10°C (50°F} rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. P < 100 bar115% of FS. P >= 100 bor- Dial Graduation:Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • Dial Size (mm/inch): 100/4
    • NPT Adaptor (inch): 1/2
    • Body Material: Stainless Steel 304
    • Connector Material: Stainless Steel 304
  17. monotaro Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarless
    atribut:
    • Case Shape: Vertical collarless
    • Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
    • Outer Diameter d (mm): 68
    • The Outer Diameter (Ø mm): 60
    • The connecting portion screw: G1 / 4
    • Thickness (mm): 30.8
Daftar Harga pressure gauge 0-10 bar Terbaru October 2026
TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Rp1.799.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp349.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp929.900
YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp789.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
ASHCROFT Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp369.900
NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp2.999.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.399.900
Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp349.900
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp59.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)