Beli power sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  2. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  3. Shark Power Sprayer Auto
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shark Power Sprayer Auto
    Deskripsi:
    Sprayer SPS 22 AUTO SHARK merupakan mesin steam untuk keperluan mencuci kendaraan pribadi atau keperluan peternakan dan perkebunan.Keunggulan :- Unload Otomatis- Daya hisap Cepat- Daya Semprot Kencang
    atribut:
    • Power Required (HP): 6.5
    • Dynamo (HP): 1.5-2
    • Plunger (mm): 22 x3
    • Capacity (L/minute): 20
    • Dimensions (mm): 360x280x310
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 40
    • Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  4. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  5. WESTWARD Machete
    Mulai

    Rp589.900

    WESTWARD Machete
    Deskripsi:
    The long, broad blade of machetes clears undergrowth to maintain paths, slices through stalks and stems to harvest crops, and removes twigs and small branches. Their short handle allows one-handed control to wield the blade, leaving the other hand free to stabilize or gather materials being cut.
    atribut:
    • Application: For Clearing Brush
    • Blade Finish: Painted
    • Product Type: Machete
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Plastic
    • Non-Sparking: No
    • Blade Design: Straight
    • Cutting Edge Length (inch): 10 1/2
    • Includes: Sheath
    • Overall Length (inch): 17
    • Second Side Blade Edge Type: Serrated
    • Sickle Hook: No
    • Single or Double Edged: Double Edge
    • UNSPSC: 27112001
  6. Shark Power Sprayer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shark Power Sprayer
    Deskripsi:
    Keunggulan:- Desain kooh dan bersirip.- Daya hisap cepat.- Daya semprot kencang- Unload otomatis- Cocok digunakan untuk usaha cucimotor dan mobil
    atribut:
    • Pressure (kgf/cm²): 35
    • Oil Capacity (L): 0.9
    • Suction Capacity (L/minute): 45-50
    • Average Power (HP): 5.5
    • Dimensions (cm): 42x30.5x34
    • Rotation Speed (rpm): 1100
  7. FIRMAN Power Sprayer
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  9. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  10. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  11. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  12. TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    Mulai

    Rp3.399.900

    TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Pressure (bar): 200
    • Pressure Controlling: Mechanical
  13. Wipro Airless Paint Sprayer (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Wipro Airless Paint Sprayer (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Mesin Cat Tanpa Kompressor (Airless Paint Sprayer)Aplikasi :Airless Paint Sprayer dapat digunakan untuk cat minyak dan juga bisa untuk mengecat perabotan, tembok dll. Membuat pekerjaan interior & eksterior secara cepat, bersih & rapi
    atribut:
    • Power (W/V/Hz): 650/220-50
    • Current (A): 2.0 to 4.5
    • Maximum Fluid Delivery (L/minute): 1.1
    • Pattern Width (mm): 250-310
    • Paint Temperature (°C): 14732
    • Hose Length (m): 7.5
    • Maximum Pressure (bar): 210
    • Packaging Size WxLxH (cm): 46x40x49
    • Recommended Spray Distance (mm): 300
    • Standard Nozzle: Type 517
  14. BIG-M (Maruyama Mfg) Wide Nozzle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    BIG-M (Maruyama Mfg) Wide Nozzle
    Deskripsi:
    With two wide-angle nozzles, it can be sprayed over a wide area.General
    atribut:
    • Discharge Amount (L/2.0MPa): 3.5(20kgf)
  15. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  16. WESTWARD Gator Machete
    Mulai

    Rp699.900

    WESTWARD Gator Machete
    Deskripsi:
    The long, broad blade of machetes clears undergrowth to maintain paths, slices through stalks and stems to harvest crops, and removes twigs and small branches. Their short handle allows one-handed control to wield the blade, leaving the other hand free to stabilize or gather materials being cut.
    atribut:
    • Application: For Clearing Brush
    • Includes: Sheath
    • Blade Finish: Painted
    • Product Type: Machete
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Plastic
    • Blade Design: Straight
    • Cutting Edge Length (inch): 16 1/2
    • Non-Sparking: No
    • Overall Length (inch): 25
    • Second Side Blade Edge Type: Serrated
    • Sickle Hook: No
    • Single or Double Edged: Double Edge
    • UNSPSC: 27112001
Daftar Harga power sprayer Terbaru October 2026
RYU Power Sprayer (Mesin Semprot)Rp1.099.900
Loncin Power SprayerRp6.899.900
Sanchiin Power SprayerRp2.199.900
Shark Power Sprayer AutoRp1.199.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
WESTWARD MacheteRp589.900
Shark Power SprayerRp1.299.900
FIRMAN Power SprayerRp1.799.900
Joyko SenterRp59.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)