Shark Power Sprayer

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Pressure (kgf/cm²)35
Oil Capacity (L)0.9
Suction Capacity (L/minute)45-50
Average Power (HP)5.5
Dimensions (cm)42x30.5x34
Rotation Speed (rpm)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan:
- Desain kooh dan bersirip.
- Daya hisap cepat.
- Daya semprot kencang
- Unload otomatis
- Cocok digunakan untuk usaha cucimotor dan mobil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait