Beli power socket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon Stop Kontak Persegi + Saklar + Kabelatribut:
- Kabel: 1,5m
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak + Pengaman Soket + Saklar + KabelDeskripsi:Stop Kontak dilengkapi dengan Pengaman Soket, Saklar dan Kabel (model Bola/Donat)atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Deli Power Stripatribut:
- Socket Outlet (hole): 3
- Bosman Power StripDeskripsi:Bosman Smart Power StripBosman Smart Power Strip adalah soket ekstensi yang mudah dikontrol dengan aplikasi di selular Anda, baik itu mematikan maupun menyalakan, mengontrol arus daya, bahkan mengatur jadwal/waktu sekalipun. Smart Power Strip memilik 4 soket eu 220V dengan 10A (maks.) pada tiap soket dan 3 soket USB 5V dengan masing-masing daya 2.1A. Kabel sepanjang 2,1 meter pun akan membantu Anda menyesuaikan letak dan keleluasaan. Dengan kepintaran dan kecanggihannya, Anda dapat mengatur perangkat-perangkat elektronik di rumah Anda secara mudah di mana saja dan kapan saja.Detail Isi Produk:1 x Smart Power Strip Wi-Fi1 x Manual Bookatribut:
- Input (V): AC 100 - 240
- Power (W): 2200
- Amperage (A): 10
- Dimensions (mm): 60x40x290
- Wi-Fi (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
- Material: PC Flame Retardancy
- Type: 4 Ports & 3 USB Ports
- Kenmaster Stop KontakDeskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Fantech Smart Power StripDeskripsi:PANJANG KABEL 2.1MKONTROL SUARAKONTROL SUARAKONEKSI WIFIFantech Smart Power Strip memberi Anda daya maksimum 10A, dan 5V DC/2.1A untuk output USB, dengan panjang kabel 2,1 meter.Tidak perlu mencabut perangkat yang jarang digunakan. Cukup AKTIFKAN atau MATI, dari aplikasi!Bagikan akses ke soket ekstensi Anda dengan mudah ke dua pengguna atau lebih, untuk kontrol keluarga!Pasangkan soket ekstensi Anda ke salah satu asisten rumah pintar Anda untuk kontrol yang lebih mudah.Termasuk empat soket dan tiga port USB untuk pengisi daya ponsel Anda dan banyak peralatan lainnya.atribut:
- Output (A): 10
- Voltage (V): 110-240
- Cable Length (m): 2.1
- Temperature: 0-40
- System Support: IOS / Android
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- Bardi Extension Power StripDeskripsi:BARDI Extension Power Strip adalah stop kontak extension pintar yang dapat dimatikan atau dihidupkan melalui aplikasi.Dengan Power Extension ini, segala perangkat dengan daya listrik 220V dan 5V dapat di putus sambung arus sesuai keinginan.BARDI Extension Power Strip memiliki 4 EU Socket 220V dengan max total 10A serta 3 USB Socket 5V dengan daya 2.1A. BARDI Extension Power Strip sangat mudah dipasang. Hanya tinggal hubungkan ke stop kontak yang paling umum di Indonesia, lalu BARDI Extension Power Strip dan setiap socket nya dapat dimatikan atau dihidupkan secara individu di aplikasi BARDI.atribut:
- Voltage (V): 90-120
- Frequency (Hz): 50/60
- Working Temperature (°C): 20-70
- System Support: IOS/Android
- Socket Type: EU Regular Socket
- No. of Socket: 4
- No. of USB Ports: 3
- Wi-Fi Frequency: IEEE 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Standards: 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
- Uticon Stop Kontak + Saklar + KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- INGCO Extension SocketDeskripsi:INGCO Stop Kontak Terminal (4 Switch) // Colokan Listrik Lubangatribut:
- Length (m): 3
- Maximum Current (A) : 13
- Size (mm²): 3x1.25 power cable
- Uticon Steker ArdeDeskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Dilengkapi dengan grounding untuk keamanan
- Broco Steker Saklar dengan Lampu Standard Lineatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White + Dark grey
- Uticon Stop Kontak Arde tanpa KabelDeskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- POWER FIRST Power StripDeskripsi:Workbench and cabinet power strips are long, thin blocks of electrical sockets that supply power to multiple devices at the same time from one outlet. Also known as outlet strips, they have a rugged metal housing and are typically mounted to racks, benches, or cabinets to provide convenient access to outlets. They are often used in manufacturing facilities to power tools and equipment on workshop benches, or in data centers to power computer servers in racks and cabinets.atribut:
- Wire Size (AWG): 14
- Phoenix Contact Led Enclosure LightDeskripsi:LED enclosure light, 24 V DC, color temperature 5000 K, length 250 mm, pivoting, can be switched in series, including mounting accessoriesatribut:
- Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
Daftar Harga power socket Terbaru December 2025
| Uticon Stop Kontak Persegi + Saklar + Kabel | Rp68.000 |
| Uticon Stop Kontak + Pengaman Soket + Saklar + Kabel | Rp62.000 |
| Uticon Stop Kontak Kabel | Rp76.000 |
| Deli Power Strip | Rp70.000 |
| Bosman Power Strip | Rp329.900 |
| WEIDMULLER M12 Power PCB Plug-In Connectors | Rp1.399.900 |
| Kenmaster Stop Kontak | Rp52.000 |
| Fantech Smart Power Strip | Rp479.900 |
| Legrand Straight Plug P17 Pro | Rp1.399.900 |
| DORMAKABA Penutup Pintu | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)