Beli power pack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Minimo Power Pack
    Mulai

    Rp12.999.900

    Minimo Power Pack
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2
    • Rated Input (VA): 60
  2. Apple Iphone
    BARU
    Mulai

    Rp8.899.900

  3. SUN RUN Hydraulic Gasoline Pump (Pompa Hhidrolik)
    Mulai

    Rp159.999.900

    SUN RUN Hydraulic Gasoline Pump (Pompa Hhidrolik)
    Deskripsi:
    SPEGM SeriesHydraulic Gasoline Pump-Vary reservoirs for use with a wide range of cylinders and application-All pumps feature sturdy Roll Cages for use in tough environments-High by pass pressure improve productivity on all model
    atribut:
    • Reservoir Capacity (L): 8
    • Flow at rated pressure (L): 0.78-55
    • Motor Size (Hp): 4
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Flow Rate 1 stage (L/minute): 5.5
    • Flow Rate 2 stage (L/minute): 0.78
    • Valve Function: Advance/Hold/Retract
    • DBA at Idle and 700bar: 90
  4. HEAVYPACK Automatic L Type Sealer
    Mulai

    Rp109.999.900

    HEAVYPACK Automatic L Type Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Automatic L-Type Sealing Machinet Plastik Kotak HP / Buku / Majalah DQL-5545SAutomatic L-type Sealing DQL-5545G atau DQL 5545G adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk membungkus produk dengan rapi dengan menggunakan plastik PE agar lebih kuat dan rapi dengan begitu tidak perlu merapihkan secara manual lagi, dan di dukung oleh mesin shrink yang dapat mengatur tingkat penyusutannya yaitu Mesin Shrink dengan begitu produk anda seperti buku, majalah, kotak hp, tisue atau lainnya tidak perlu lagi untuk di rapihkan secara manual.Mesin L-Type Sealing adalah salah satu mesin yang sedang hitz di kalangan industri produk buku dan botol ataupun kaleng seperti Buku tulis Sidu, Botol Minuman, ataupun Kaleng minuman cap kaki 3.L-type Sealing adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk membungkus produk dengan rapi dengan menggunakan plastik PE agar lebih kuat dan rapi.Dengan rancang bangun dan detail perhitungan yang prima, membuat Mesin Sleeve Dan Mesin Shrink dapat membantu dengan sangat akurat. mesin ini bisa berjalan otomatis yang pastinya dapat membuat produksi anda meningkat serta membantu proses produksi andaJadi anda tidak perlu bersusah payah atau bingung memikirkan bagaimana cara packing produk anda apalagi sampai bingung memikirkan untuk menambah tenaga kerja untuk merapihkan dan untuk packing produk anda, karena sudah terjamin mempunyai keakuratan yang sangat tinggi dan kerapihan yang tinggi.
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz-kW): 220-50/60-2.2
    • Sealing Diameter (mm): 20-100
    • Capacity (pcs/minute): 0-50
  5. Apple Magic Mouse 2
    Mulai

    Rp2.999.900

  6. Enerpac Hydraulic Cylinder 100 Ton (Double Acting)
    Mulai

    Rp99.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder 100 Ton (Double Acting)
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Collar threads, plunger threads and base mounting holes for easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Removable hardened saddles protect plunger during lifting and pressing- Built-in safety valve prevents accidental over-pressurization- Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life- CR-400 included on all models
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Capacity Class (tonnage): 100
    • Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 933
    • Cylinder Effective Area Advance (cm²): 133.3
    • Cylinder Effective Area Retract (cm²): 62.2
    • Material: Steel
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Double-Acting, Hydraulic Return
    • Surface Treatment: Paint
  7. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  8. POWERPACK Pedal Sealer
    Mulai

    Rp2.699.900

    POWERPACK Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).
    atribut:
    • Seal Width (cm): 2-5
  9. POWERPACK Plastic Film Sealer
    Mulai

    Rp119.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  10. MONARCH AC Hydraulic Power Unit
    Mulai

    Rp15.999.900

    MONARCH AC Hydraulic Power Unit
    Deskripsi:
    Standard AC hydraulic power units provide power to industrial machinery such as lathes, injection molding machinery, presses, and heavy lifting equipment. They are floorstanding and have a larger tank than compact units, enabling them to power larger systems. The steel reservoir is nonporous and can be used in rugged conditions.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121004
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source - Power Units: AC Power
  11. POWERPACK Direct Heat Pedal Sealer
    Mulai

    Rp2.699.900

    POWERPACK Direct Heat Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).
  12. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  13. KRISBOW Selang Power Pack Hidrolik Honda
    Mulai

    Rp89.999.900

    KRISBOW Selang Power Pack Hidrolik Honda
    Deskripsi:
    Power Pack Hydraulic Honda GX390 Hose 6M
    atribut:
    • Engine Type: Honda GX390
    • Pressure (bar): 138
    • Dimensions (cm): 69x61x52
    • Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
    • Power (kW/hp): 9.6 (13)
  14. POWERPACK Inker Printing Band Sealer
    Mulai

    Rp4.199.900

    POWERPACK Inker Printing Band Sealer
    Deskripsi:
    Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Continuous Band Sealer FR-1000 W/P dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FR-1000 W/P ini juga terbuat dari bahan metal terbaik dan dilapisi dengan cat sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Continuous Band Sealer FR-1000 W/P memiliki kecepatan segel 0-12 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FR-1000 W/P adalah 5 kg.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Seal Width (mm): 10
    • Dimensions (mm): 950x400x380
    • Temperature (°C): 0-300
    • Total Power (W): 750
    • Sealing Speed (m/minute): 0-12
    • Conveyor Width (cm): 15
    • Max Conveyor Weight (kg): 5
    • Maximum Thickness (mm): 0.08
    • Printing Letters: 2 Lines 30 Letters
  15. YUKEN Hydraulic Power Unit YA22 Type
    Mulai

    Rp139.999.900

    YUKEN Hydraulic Power Unit YA22 Type
    Deskripsi:
    We are pleased to announce that the standard hydraulic power unit YA Pack will be remodeled to comply with the Top Runner criteria that come into force in April 2015, and their design number will be changed from 43 to 50.■Description of the ChangeIn the context of worldwide efforts against global warming, many countries haveset minimum requirements for energy consumption efficiency and introducedlegislation to mandate the use of higher efficiency electric motors. In Japan, theTop Runner criteria will regulate the efficiency of induction motors from April2015.By bringing built-in M series motors into compliance with the criteria, we willimplement the model change of standard hydraulic power unit YA Pack.■Major Changes・The terminal box of the motor will be positioned on the upper side, and the overall unit body will be bigger.・The masses will increase by a range of 2 to 21 kg (103 to 115% rate of increase in mass).・The efficiency class of the built-in motor will be changed to IE3, and the overall motor specifications will be improved.For details on the motor specifications, refer to the following product news.No.15-01B M Series Motors: Notice of Model Change(rev.)・The reservoir capacity will be enhanced to hold additional 10 L of fluid.
    atribut:
    • Pressure Adjustment Range (MPa): 1.2 to 7
    • Reservoir Capacity (L): 100
    • Electric Motor (kWx4P): 3.7
    • Design Number: 50
    • Geometric Displacement of Pump (cm³/rev): 22.2
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 7
    • Voltage (V): 380
  16. POWERPACK Manual Cup Sealer
    Mulai

    Rp739.900

    POWERPACK Manual Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Gelas Plastik CS-M727I Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga power pack Terbaru January 2026
Minimo Power PackRp12.999.900
Apple IphoneRp8.899.900
SUN RUN Hydraulic Gasoline Pump (Pompa Hhidrolik)Rp159.999.900
HEAVYPACK Automatic L Type SealerRp109.999.900
Apple Magic Mouse 2Rp2.999.900
Enerpac Hydraulic Cylinder 100 Ton (Double Acting)Rp99.999.900
TEKIRO Measurement Tape Feng ShuiRp38.900
POWERPACK Pedal SealerRp2.699.900
POWERPACK Plastic Film SealerRp119.900
MONARCH AC Hydraulic Power UnitRp15.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait