Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 115x48x120 |
| Seal Width (mm) | 10 |
| Temperature (°C) | 0-300 |
| Motor Power (W) | 200 |
| Conveyor Capacity (kg) | 10 |
| Conveyor Width (cm) | 20 |
| Distance from Conveyor to Sealing Bar (cm) | 60 |
| Seal Speed (m/minute) | 0-16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 merupakan mesin segel berkelanjutan yang dapat menyegel kemasan produk dengan ketinggian kemasan hingga 60 cm. Mesin Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 ini juga dirancang menggunakan body metal berkualitas terbaik dan paint finish sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 adalah 10 kg.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 merupakan mesin segel berkelanjutan yang dapat menyegel kemasan produk dengan ketinggian kemasan hingga 60 cm. Mesin Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 ini juga dirancang menggunakan body metal berkualitas terbaik dan paint finish sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 adalah 10 kg.
Fitur
- Proses menyegel berjalan dengan cepat karena mesin akan terus berputar serta dilengkapi konveyor.- Dapat menyegel kemasan dalam jumlah banyak.
- Dapat menyegel kemasan dengan panjang yang tidak terbatas.
- Hasil segel rapi.
- Mesin ini dilengkapi pengatur suhu yang berfungsi untuk menyesuaikan panas yang digunakan untuk menyegel kemasan plastik yang berbeda-beda ketebalannya dan karakteristik.
- Dapat menyegel kemasan dengan tinggi 60cm.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
