Beli power inverter 1000 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- Visero Inverter PowerDeskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
- Taffware Rectangle Car Power InverterDeskripsi:Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
- Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
- Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
- Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
- Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
- Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
- AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
- Continuous AC Output Power (W): 800
- Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
- High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
- Material: Metal
- Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
- Power (W): 2000
- Unload Current (A): < 0.3
- Voltage (V AC): 220
- Voltage DC (V): 12
- KRISBOW Inverter Dayaatribut:
- Dimensions (cm): 30x20x10
- Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
- Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
- Continuous Output Power (W): 1000
- Peak Output Power (W): 2000
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- Taffware Power Inverter MobilDeskripsi:SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffwareatribut:
- Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
- Power (W): 150
- Low Voltage (V): 9.5
- Over Voltage (V): 14.5
- Input (V): DC 12
- Voltage (V): 220
- Phoenix Contact DC/AC InverterDeskripsi:QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.atribut:
- Product Type: DC/AC inverters
- Width (mm): 180
- Mounting Type: DIN rail mounting
- Height (mm): 130
- Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
- Degree of Pollution: 2
- Degree of Protection: IP20
- Depth (mm): 125
- Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
- Housing Material: Metal
- Input Voltage (V): 24 DC
- Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
- Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
- Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
- Number of Phases: 1
- Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
- Product family: QUINT INVERTER
- Protection Class: I
- Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
- Transmission Physics: USB 2.0
- AIMS POWER InverterDeskripsi:Inverters have a digital power display to indicate voltage in, voltage out, and power out. They connect with 12V plugs or clamps, and offer both thermal and surge protection to protect against current fluctuations.
- Staryu Inverter PowerDeskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.atribut:
- Input DC (V): 12
- LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTDeskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Duty cycle: 120 A
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Protection : IP 23
- MEAN WELL High Reliable True Sine Wave DC-AC Power InverterDeskripsi:1700W High Reliable True Sine Wave DC-AC Power Inverteratribut:
- Output voltage (V): Default setting set at 230 (AC)
- Input Rated Current (A): 42.5
- Output Voltage Adjustment Range (V): 200 / 220 / 230 / 240 (AC) Selectable by DIP S.W
- Input Voltage Range (V): 40 ~ 66 (DC)
- Output Frequency Range (Hz): 50/60 Selectable by DIP S.W
- Dimensions (mm): 400x184x70
- Output Rated Power (W): 1700
- RS PRO Pure Sine Wave Power InverterDeskripsi:RS PRO 300 W Fixed Installation DC-AC Power Inverter, 24 V/230 VThis compact 300 W DC to AC power inverter from RS PRO is designed to be connected to a car battery for the charging of appliances on-the-go or in emergencies. It converts DC (direct current) voltage to alternating current (AC), which is how mains electricity is supplied in homes and other buildings. Car batteries produce DC voltage, which is incompatible with most household appliances.This inverter generates pure sine wave – a smooth AC that works best with delicate electronics. It's lightweight, easy to operate and comes in a hardwearing anodised aluminium case. A soft start mechanism limits the inrush current to prevent sudden jerks in operation and prevent any sudden stress to machinery. The product's efficiency rating of over 90% means it loses very little heat during operation, while built-in controls prevent overheating and over-voltage. It's been rigorously tested to meet RS PRO's stringent quality standards.atribut:
- Efficiency (%): >90
- Inverter Directionality: DC to AC
- Maximum Temperature (°C): 50
- Mean Time Between Failure (hour): 50000
- Minimum Temperature (°C): -20
- Mounting Type: Chassis Mount
- Output Connection Type: Universal
- Output Electrical Phase: 1
- Output Frequency Range (Hz): 50
- Output Power Waveform: Pure Sine Wave
- Output voltage (V): 230
- Width (mm): 150
- Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (3-Phase 400V)atribut:
- DC braking: Operating frequency (0 to 120Hz), operating time (0 to 10s), operating voltage (0 to 30%) variable
- Ambient Humidity (% RH): 90 or less (no condensation)
- AC voltage allowable fluctuation (V): 325 to 528
- Frequency Setting Resolution: Analog input 0.06Hz/60Hz (Terminals 2, 4:0 to 10V/10bit), 0.12Hz/60Hz (Terminals 2, 4:0 to 5V/9bit), 0.06Hz/60Hz (Terminals 4:0 to 20mA/10bit) Digital input 0.01Hz
- Output overload current rating: 150%60s, 200%0.5s (reverse time characteristic)
- Power Supply Voltage (V) : 3-phase 380 to 480 (50Hz/60Hz)
- Stall Prevention Operation Level: Operating current level can be set (0 to 200% variable), presence or absence can be selected
- Vibration (m/s²): 5.9
Daftar Harga power inverter 1000 watt Terbaru March 2026
| Taffware Car Power Inverter | Rp239.900 |
| Fort Power Inverter | Rp969.900 |
| Visero Inverter Power | Rp359.900 |
| Taffware Rectangle Car Power Inverter | Rp409.900 |
| KRISBOW Inverter Daya | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Mesin Las Inverter DC | Rp1.599.900 |
| Taffware Power Inverter Mobil | Rp159.900 |
| HITACHI Inverter | Rp5.699.900 |
| Phoenix Contact DC/AC Inverter | Rp24.999.900 |
| AIMS POWER Inverter | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA%20Teknologi%20IGBT/chP105601449-2.jpg)


/ckP105904452-1.jpg)