PRO-QUIP Lawn Mower Gasoline (Mesin Potong Rumput Bensin)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Machine Type4 Tak
Idle Speed (rpm)2800
Drive TypeHand-push
Cutting Height (mm)25-75
Fuel Tank (L)1.2
Wheels (inch)7 & 10 Rubber Wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan