Beli pompa tsurumi pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible Channel Impeller (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp119.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Channel Impeller (Pompa Celup)
    atribut:
    • Capacity x Total Head (m³/minute) x (m): 8x20
    • Solid Passage (mm): 70x60
    • Disch Bore (mm): 200
    • Starting Method: Start-Delta
    • Power Cable Lenght (m): 8
    • Motor Output (kW): 15
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 380/400/415 (50)
  2. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  4. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  5. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  6. Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

    Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
  7. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  8. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp129.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Air Inlet Bore (mm): 80 (3inch)
    • Power (HP): 10
    • Power (kW): 7.5
    • Speed (rpm): 1748
    • Solids Dia (mm): 15 (0.591inch)
    • Liquid: Water
    • Viscosity: 1.123 cSt.
    • Temperature (°F): 68
    • Mixing Area (m²): 78.5 (845 ft2)
    • Phase: 3
    • Voltage (V): 208-230 /460
    • Frequency (Hz): 60
    • Starting Method: Direct On Line
    • Ins. Class: F
    • Maximum Depth (m): 4.5 (14.8 ft)
  9. HCP Pump Submersible Sewage Heavy Duty AF Series 6 Pole (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp539.999.900

  10. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  11. TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp9.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Discharge Port Diameter (Φmm): 50
    • Output (kW): 0.55
    • Voltage (V): Single Phase 100
    • Frequency (Hz): 50
    • Lifting Head (m): 9
    • Discharge Amount (L/minute): 100
    • Accessories: Captire Cable (With Poking Plug) x 1, Hose Coupling x 1, Hose Band x 1
    • Cable Length (m): 5
    • Dimensions a (mm): 241
    • Dimensions h (mm): 391
    • Foreign Object Passage Diameter (Φmm): 9
    • Liquid used: Construction Drainage/Sand Water
    • Model : Non-automatic Type
    • Residual Water Level (mm): 105
    • Synchronization Speed (rpm): 3000
    • Type: Non-automatic Type
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp10.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Caliber (mm): 40
    • Discharge Rate (L/minute): 50
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. TSURUMI MANUFACTURING Pump Submersible Sewage Non-Clog KRBN Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp49.999.900

    TSURUMI MANUFACTURING Pump Submersible Sewage Non-Clog KRBN Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    The smash mechanism, which combines a uniquely shaped suction cover and impeller, significantly reduces the risk of pump blockage. The top discharge and single waterway structure makes it easy to install in narrow spaces. The motor can be cooled even during drought operation, so it can be operated in air.For industrial wastewater containing a large amount of foreign matter. For water intake and discharge from rivers and rainwater drainage. For sewage diversion work. For irrigation water supply.*All products will be offered as new standard specifications. *Therefore, special accessories and special specifications are not sold here. *All models of this product are heavy. When receiving the product, it will be delivered to the truck, and we recommend using a forklift, so please be sure to have one ready before ordering. *Please be sure to check the frequency (Hz) before purchasing. *Do not use the product outside of its specified specifications. Doing so may result in electric leakage, electric shock, fire, etc. *Do not use for drinking water. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).
    atribut:
    • Suitable Liquid: Sewage, miscellaneous wastewater, filth, liquid containing foreign matter
    • Voltage (V): Three-phase 200
  15. Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  16. Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Slurry SAL Type (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp54.999.900

    Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Slurry SAL Type (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    It has a special design with limit load characteristics that will not exceed horsepower no matter what the pumping volume. The body and impeller are made of special cast iron, making them highly wear-resistant. The powerful rear blades have a structure that minimizes fluid leakage from the gland. For recycling cutting oil, grinding fluid, and cleaning fluid, for treating various types of wastewater and pumping gray water, for fishing and aquaculture, for taking in seawater and processing fish and shellfish, and for transporting pulp, white water, and cream in the paper industry.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
  17. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  18. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Discharge Mouth Diameter (mm): 25, 15
    • Discharge Quantity at 5m (L/minute): 30
    • Power Cord Length (m): 3 (2P plug, separate grounding connection)
    • Main Unit Size (mm): 157x224
    • Output Rating (W): 100
    • Package Size (mm): 170x170x263
    • Power Consumption (W): 198
    • Power Supply (V AC): 100
  19. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
Daftar Harga pompa tsurumi pump Terbaru October 2026
TSURUMI PUMP Pump Submersible Channel Impeller (Pompa Celup)Rp119.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.199.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)Rp14.900
Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Rp34.999.900
Waterco Micron Commercial Deep Bed Horizontal Sand Filters Tank OnlyRp1.199.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp129.999.900
HCP Pump Submersible Sewage Heavy Duty AF Series 6 Pole (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp539.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)