Beli pompa sumur dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Mulai

    Rp1.899.900

    York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Deskripsi:
    York memiliki range produk Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam yang lengkap dengan maksimal head pompa 40-73 M , sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Suction Pipe (inch): 1x1 1/4
    • Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
    • Automatic ON/OFF Working (kg/cm²): ON : 1.4 & OFF : 2.8
    • IP: IPx4
    • Max. Water Temperature (C): 40
    • Ppm: 2850
  2. Leo Pump Pompa Air Sumur Dalam Otomatis
    Mulai

    Rp6.399.900

    Leo Pump Pompa Air Sumur Dalam Otomatis
    Deskripsi:
    AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.
    atribut:
    • Inlet Diameter (inch): 4
  3. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp8.899.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  4. UCHIDA Maspion Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis
    Mulai

    Rp789.900

    UCHIDA Maspion Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis
    Deskripsi:
    Uchida MP-219 – Pompa Sumur Dangkal Otomatis memiliki watt yang kecil dengan hasil yang maksimal, menjadikan pompa air ini unggul. Anda pun tidak perlu mematikan alat listrik yang lain untuk mengaktifkan pompa air ini.
  5. York Pump Pompa Air Sumur Dangkal
    Mulai

    Rp789.900

    York Pump Pompa Air Sumur Dangkal
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
    • IP: IPx4
    • Max. Water Temperature (C): 40
    • Maximum Suction Power (m): 9
    • Ppm: 2850
  6. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. Grundfos Pompa Air Sumur Dangkal Komplit Set
    Mulai

    Rp10.999.900

    Grundfos Pompa Air Sumur Dangkal Komplit Set
    atribut:
    • Pumped Liquid: Water
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Selected Liquid Temperature (°C): 20
    • Max. Operating Preassure (bar): 8
    • Ambient Range (°C): 10 to 40
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller: Composite
    • Length of Cable (m): 2
    • Material Pump Housing: Cast Iron
    • Rated Voltage (V): 220-240
    • Type of Cable Plug: SCHUKO
  8. DAB Italy Pompa Air Sumur Dangkal Semi Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    DAB Italy Pompa Air Sumur Dangkal Semi Jet
    Deskripsi:
    Pompa sentrifugal self priming, berdaya hisap tinggi bahkan pada saat ada gelembung udara dapat berfungsi dengan baik, dan dilengkapi dengan Thermal Protector.
    atribut:
    • Maximum Suction (m): 9
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1
  9. MCKARLEN Pompa Air Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.499.900

    MCKARLEN Pompa Air Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa PC series dibuat dari bahan berkualitas, gulungan tembaga dilengkapi dengan teknologi perlindungan kelebihan panas pada motor, suara pompa lebih halus serta pemasangan dan perawatan yang sangat mudah.Pompa PC series merupakan pompa model sentrifugal sel-priming dengan menggunakan Jet-ejector. Pompa PC series menggunakan teknologi pintar buatan. McKarlen inggris. Pompa PC series mampu menghisap dari sumur lebih dari 12m. Pompa PC series dapat diaplikasikan untuk bak penampungan air, irigasi, perkebunan, peternakan, rumah tangga, industri kecil dan lainnya/ Pompa PC series menggunakan material cast iron dengan lapisan cat anti karat serta impeller dan diffuser menggunakan material technopolymer. Carbon, ceramic mechanical seal rotor stainless steel dan bearing pada rotor dilengkapi dengan lapisan greased sealed sehingga membuat suara pompa PC series menjadi sangat halus.
    atribut:
    • Sunction Pipe (inch): 1 1/4-1
    • Thrust Pipe (inh): 1
    • Suction Pipe Length: 30
  10. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    Mulai

    Rp989.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  11. DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp3.599.900

  12. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. Sharp Pompa Air Sumur Dangkal
    Mulai

    Rp509.900

    Sharp Pompa Air Sumur Dangkal
    atribut:
    • Head (m): 10 | 22
    • Input (kW): 0.3
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Length Pipe (m): 9
    • Output Power (W): 125
    • Pump Pipe (inch): 1
    • Push Pipe (inch): 1
  14. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesia
    Mulai

    Rp829.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesia
    atribut:
    • Suction Power (m): 9 (Maximum)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  15. Shimizu Pompa Sumur Dangkal Non Otomatis
    Mulai

    Rp679.900

    Shimizu Pompa Sumur Dangkal Non Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa PL-122 BIT merupakan pompa non otomatis yang masuk dalam kategori sumur dangkal. Pompa PL-122 BIT memiliki keunggulan sbb :Body Pompa Kuat dan Anti KaratTerbuat dari Material Plastik PP (Polypropylene)Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.Menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembagasehingga motor lebih kuat, tahan lama dan tidak mudah terbakar.Dilengkapi dengan Thermal Protectoryang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih.Selain itu PL-122 BIT memiliki Total Head Maksimal 33 Meter & Kapasitas Air Besar Maksimal 36 liter/menit. Disaat Head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit.
    atribut:
    • Input (kW): 0.31
    • Head (m): 5|20
    • Capacity: 28|10
    • Maximum Suction (m): 9
    • Maximum Total Head (m): 33
    • Output Power (W): 125
    • Push Pipe (inch): 1 (25mm)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
    • Suction Pipe (inch): 1 (25mm)
  16. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  17. IDROBASE Cold Pressure Washer (Special For Car Wash)
    Mulai

    Rp18.999.900

  18. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  19. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga pompa sumur dalam Terbaru March 2026
York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur DalamRp1.899.900
Leo Pump Pompa Air Sumur Dalam OtomatisRp6.399.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 PhaseRp8.899.900
UCHIDA Maspion Pompa Air Sumur Dangkal OtomatisRp789.900
York Pump Pompa Air Sumur DangkalRp789.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Grundfos Pompa Air Sumur Dangkal Komplit SetRp10.999.900
DAB Italy Pompa Air Sumur Dangkal Semi JetRp1.999.900
MCKARLEN Pompa Air Sumur DalamRp2.499.900
SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)Rp989.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait