MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Sunction Pipe (inch)1 1/4-1
Thrust Pipe (inh)1
Suction Pipe Length30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa PC series dibuat dari bahan berkualitas, gulungan tembaga dilengkapi dengan teknologi perlindungan kelebihan panas pada motor, suara pompa lebih halus serta pemasangan dan perawatan yang sangat mudah.
Pompa PC series merupakan pompa model sentrifugal sel-priming dengan menggunakan Jet-ejector. Pompa PC series menggunakan teknologi pintar buatan. McKarlen inggris. Pompa PC series mampu menghisap dari sumur lebih dari 12m. Pompa PC series dapat diaplikasikan untuk bak penampungan air, irigasi, perkebunan, peternakan, rumah tangga, industri kecil dan lainnya/ Pompa PC series menggunakan material cast iron dengan lapisan cat anti karat serta impeller dan diffuser menggunakan material technopolymer. Carbon, ceramic mechanical seal rotor stainless steel dan bearing pada rotor dilengkapi dengan lapisan greased sealed sehingga membuat suara pompa PC series menjadi sangat halus.
Feature
- Temperature cairan maksimal 40°C
- Temperature lingkungan maksimal 40°C
- Air bersih tanpa padatan
- pH 6 s/d 8
- Diproduksi berdasarkan standar EN 50335-2-41
- Menggunakan motor 220V/50Hz/2850rpm/Class F/IP44
- Kawat tembaga dilengkapi pelindung kelebihan panas pada motor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan