Beli pompa submersible grundfos di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pompa Celup NORYL (Pompa Rendam)Deskripsi:KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Grundfos Pompa Celup Stainless Steel (Pompa Rendam)atribut:
- Dimensions (cm): 29x16x29
- Impeller: Stainless Steel
- Pump Outlet (inch): 1.1/4
- Pump Housing: Stainless Steel
- Enclosure class (IEC 34-5): IP68
- Maximum Particle Size (mm) : 10
- Grundfos Pompa Satelitatribut:
- Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
- Maximum Liquid Temperature (°C): 40
- Maximum Liquid Temperature at 0.15 m/s (°C): 40
- Main Frequency (Hz): 50
- Grundfos Pompa Celup Unilift (Pompa Rendam)Deskripsi:Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.atribut:
- Pump Housing: Stainless Steel
- Impeller: Stainless Steel
- Rated Voltage (V): 1x230
- Dimensions (cm): 25x27x43
- Enclosure class (IEC 34-5): IP68
- Maximum Particle Size (mm) : 12
- Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Pump Outlet: 1.25
- Motor Diameter (inch): 4
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Wilo Pompa Celup Sumur Dalamatribut:
- Material: Stainless Steel
- Ebara Pompa Celup Seri DSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sump
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir- Produk adalah aksesoris pompa- Produk tidak termasuk pompa
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Ebara Pompa Celup Seri DVDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Shimizu Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.atribut:
- Cabel Length (m): 30
- Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
- BANJO Polypropylene Cam & Groove FittingsDeskripsi:Type D polypropylene cam and groove fittings include a female cam x female NPT connection. Type D camlock fittings are most often used with Type A adapters of the same size, and can also be used with Type E and F adapters, and Type DP dust plugs. Polypropylene (also called PP) is a thermoplastic material that resists UV, weathering, and corrosion. Type D polypropylene camlock couplings are used with food and beverage processing, hydraulic fluids, and waste/vacuum trucks.atribut:
- Body Material: Polypropylene
- Includes Locking Arm: No
- Shimizu Pompa Celup Seri SPDeskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.atribut:
- Power (kW): 1.1
- Power (HP): 1.5
- Outlet Diameter (inch): 1
- Insulation: Class B
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Pump Body: Stainless Steel
- Phase: Single
Daftar Harga pompa submersible grundfos Terbaru October 2025
Grundfos Pompa Celup NORYL (Pompa Rendam) | Rp2.999.900 |
Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
Grundfos Pompa Celup Stainless Steel (Pompa Rendam) | Rp6.099.900 |
Grundfos Pompa Satelit | Rp74.999.900 |
Grundfos Pompa Celup Unilift (Pompa Rendam) | Rp11.999.900 |
Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam) | Rp17.999.900 |
Grundfos Pompa Celup | Rp16.999.900 |
Shimizu Pompa Celup 3inci | Rp1.899.900 |
Wilo Pompa Celup Sumur Dalam | Rp1.799.900 |
Ebara Pompa Celup Seri DS | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 16/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)