Beli pompa submersible ebara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  2. Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sump
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  3. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  4. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  5. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  6. Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  7. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  8. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  9. Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible Pump
    Mulai

    Rp7.099.900

    Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible Pump
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir- Produk adalah aksesoris pompa- Produk tidak termasuk pompa
  10. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  11. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  13. Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Submersible Sewage Vortex DV Series (Pompa Air Celup Limbah)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Submersible Sewage Vortex DV Series (Pompa Air Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Because it is a vortex pump, it can discharge foreign objects with the same diameter as the discharge diameter. The use of a 4-pole motor provides strong torque for foreign objects.Sewage tank drainage, kitchen drainage, return sludge, raw water tank drainage, solid and fiber material transferIf the delivery address is a private residence (detached house or apartment building), the house name is required. Please note that delivery may not be possible without a house name. *Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may apply. *As delivery is made using a large vehicle of 4 tons or more, depending on the delivery location, customers may be asked to collect their luggage from the truck. *Delivery cannot be made to locations without parking space. *The driver will not assist with unloading. *Both solid and fibrous objects will be slightly scratched, so this product cannot be used if you expect the items to remain undamaged.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 60
    • Voltage (V): Three-phase 200/220
  14. Hi-Flow Pump Submersible Sewage WQ Series (Pump Celup Limbah)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hi-Flow Pump Submersible Sewage WQ Series (Pump Celup Limbah)
    Deskripsi:
    1.Semi Closed ImpellerThe impeller adopts sei-closed and open shape of double-design . Because of symmetric channel , it is well balanced , stable running , small vibration , long service life and energy saving.2. Special Cable DesignThe special cable production process can prevent water leak to motor cabinet when cable cover is broken or the front of cable is submersed.3. Motor ProtectionSpecially designed submersible mototr with the protection level of IPX68,insulation class F. The allowed temperature rise is high ,submerged cooling effect is good , the actual temperature , rise is low. Its ensure motor can automatically cut off the power when supply in abnormal condition.Operating limitsProtection class 1 IP68Max. temperature :40°CMax PH :4—10
  15. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  16. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  17. Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
  18. FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.
    atribut:
    • Flow Capacity (m³/hour): 2.5
    • Material: Plastic
    • Outlet Size (inch): 1
    • Phase: 1 Phase
    • Voltage (V): 220-240
  19. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
Daftar Harga pompa submersible ebara Terbaru June 2026
Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Rp29.999.900
Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup)Rp15.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp15.999.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.599.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Rp4.799.900
Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)Rp13.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp2.999.900
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.099.900
Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible PumpRp7.099.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900

Data diperbarui pada 26/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)