Beli pompa stempet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Deskripsi:selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcsatribut:
- Material: Polyurethene
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 31
- Dimension 3 (mm): 9
- Dimension 4 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Deskripsi:Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 455
- Dimension 8 (mm): 1470
- YAMADA Micro Hose (Selang Pompa Gemuk)Deskripsi:If the lubrication nozzle of the lever type grease gun (excluding push type) or SK type hand bucket pump does not match the shape of the lubrication port (grease fitting), or if there is a lubrication port in a place where lubrication is difficult, Please use a suitable nozzle or micro hose. Remove the attached nozzle and attach it.
- Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)Deskripsi:Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkanatribut:
- Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
- Suction Head Lift (m): 8
- Total Head Lift (m): 27
- Jason Air Pump Accessories Hose with Nozzle for Handy Pump (Aksesoris Pompa Udara)atribut:
- Size (cm): 60
- Color: Yellow
- ARAM Pump Tube (Selang Pompa)atribut:
- Material: High strength Silicone rubber
- SATA Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:- 3 way loading - 14 oz cartridge, filler pump or 400CC bulk- Durable die-cast head for longer service life- High strength spring for consistent priming- Unique filling nipple design with steel ball to prevent backflow- Special plunger lock for safe and convenient filling- Quality steel lever handle with comfortable rubber grip
- UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)Deskripsi:UNICAL Hi-Temperature EP-2 700°F adalah pelumas minyak gemuk berkualitas dengan pemakaian untuk tujuan khusus hingga dapat bertahan pada temperatur tinggi dan Tugas-tugas yang sangat berat. Serupa dengan EP-3. Hi-Temp EP-2 grease memberikan alternatif kualitas pelumas minyak gemuk berkualitas tinggi dengan tekstur yang lembut, sehingga lebih mudah untuk dipompa. UNICAL Hi-Temp EP-2 grease memiliki kualitas yang sama, batas suhu, tekanan dan batas aplikasi khas sebagai UNOBA EP-3.atribut:
- Structure: Super Sticky
- Texture: Smooth
- Color: Green
- Dropping Point Temperature (°F): 700.0
- ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)Deskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)Deskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- MAXPOWER Grease Gun with Double Lever (Pistol Gemuk)atribut:
- Capacity (cc): 600
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)atribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Thickener: Polyurea
- Available for Single Point Lubrication: No
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
- Shelf Life (year): 5
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
- Colour: Blue
- DIN 51825 Code: K2N-40
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- NLGI Consistency Class: 2 to 3
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -40-150
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- MAXPOWER Tire Pressure Inflatoratribut:
- Size: 200PSI / RP223
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
Daftar Harga pompa stempet Terbaru October 2026
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk) | Rp239.900 |
| TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk) | Rp1.699.900 |
| YAMADA Micro Hose (Selang Pompa Gemuk) | Rp1.299.900 |
| Yamada Corporation Micro Hose for Grease Pump (Selang Pompa Gemuk) | Rp559.900 |
| Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur) | Rp29.999.900 |
| Jason Air Pump Accessories Hose with Nozzle for Handy Pump (Aksesoris Pompa Udara) | Rp14.900 |
| ARAM Pump Tube (Selang Pompa) | Rp469.900 |
| SATA Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp389.900 |
| UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/chP105472449-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Set%20Hose%20Hand%20Grease%20Gun%20(Selang%20Pompa%20Gemuk)/ixP105678681-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Pump%20(Pompa%20Gemuk)/5lP105678201-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/YAMADA%20Micro%20Hose%20(Selang%20Pompa%20Gemuk)/mpP106571817-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/Yamada%20Corporation%20Micro%20Hose%20for%20Grease%20Pump%20(Selang%20Pompa%20Gemuk)/P102016220-1.jpg)
/ocP107252876-1.jpg)
/e0P106598504-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/SATA%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/jsP105510712-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/UNICAL%20Grease%20HI-TEMP%20EP-2%20Non-Melt%20(Gemuk)/peP103686914-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease%20(Gemuk%20Molibdenum)/otP104788893-1.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Litium)/8sP102076316-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/MAXPOWER%20Grease%20Gun%20with%20Double%20Lever%20(Pistol%20Gemuk)/P102054260-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Gemuk%20Litium)/7xP102114285-2.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)
/nnP104067851-8.jpg)
/epP102041529-3.jpg)

/P102174876-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)