MultiPro Pump Accessories

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Protection RatingIP65
Maximum Current (A) 10
Maximum Power (kW)1.1
Maximum Pressure (bar)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MULTIPRO Auto Pump Pressure Control APPC-9 TKL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan