Beli pompa oli di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
- Leo Pump Pump Transfer for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)Deskripsi:• Multi-Aplikasi:Transfer air, anggur, cuka, jus, dan cairan non-agresif lainnya tanpa pasir atau kotoran padat lainnya.• Rotasi dua arah:Motor dilengkapi dengan sakelar mundur untuk memungkinkan pompa berputar ke dua arah. Sisi hisap dapat digunakan untuk pengiriman, sisi pengiriman dapat digunakan untuk hisap.Pompa cairan keluar dan isi ulang tanpa memindahkan pipa.atribut:
- Kapasitas (L): 50
- Daya Hisap (m): 8
- Tegangan (V): 220
- In dan Out Selang (inch): 3/4
- Power (kW/hp/Phase): 0.75 / 1 / 1
- Casing Pompa: Stainless Stell
- Continous Duty: Thermal Protector
- Dimensi (mm) (DN1 & DN2): 25
- Dimensi (mm) (L1xL2xW1xH1): 39x90x112x71
- Dimensi (mm) (LxWxH): 297.5x247x201
- Impeller: Kuningan
- Kawat Motor: Tembaga
- Maximum Head (m): 18
- HARDEN Pompa Oli MiniDeskripsi:-Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
- KRISBOW Pompa Oli Pneumatikatribut:
- Compression Ratio: 5 : 1
- Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4 Quick Plug
- Oil Outlet Connection Ø (inch): 1/2 Quick Plug
- Air Inlet Pressure (bar): 6-8
- Output Pressure (Bar): 30-40
- Suittable for (kg): 220 trade Drum
- Air Consumption (L/m): 330
- Dimensions (LxØ) (mm): 1200x100
- Relative Capacity (L/m): 14
- Suction Tube Length (mm): 940
- Ø Suction Tube (mm): 42
- Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)atribut:
- Rated Torque (W): 200
- No-Load Speed (rpmin): 3600
- Speed Range (rpm): 2750
- Rated Current (A): 13
- MODERN Pump Electric for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)atribut:
- Power (W): 550
- Voltage (V): 220
- Jason Pump Drum Oil Type Manual (Pompa Oli / Pompa Drum)atribut:
- Capacity (cm): 34x34x58
- Color: Yellow
- Dimensions (mm): Φ300x440
- Filling Pipe: 2.0 mm--1/2\"x2m
- Grease Output (cc/cycle): 130
- Output (Mpa): 20 to 25
- Size (L): 25
- LIQUIDYNAMICS INC. Pump Air-Operated Oil DispensingDeskripsi:Wall-mount oil dispensing pump systems install permanently for applications where drums or bulk containers are consistently placed at one location. A suction tube inserts into the drum for quick oil dispensing.atribut:
- UNSPSC: 40151524
- For use with: Oil
- Air Inlet Size: 1/4 FNPT
- Air Outlet Size (inch): 1/2
- Fits Container: 55-gal Drum
- For Container Type: Drum
- Includes: Filter RegulatorSuction KitWall Bracket
- Max. Outlet Pressure (psi): 600
- Maximum Air Pressure (psi): 120
- Ratio: 5:1
- Suction Tube Length (inch): 37
- for Container Size (gal): 55
- monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, light oil, the oil supply work such as kerosene.atribut:
- Hose diameter ( phi mm): 16.4
- Hose Length (m): 1.5
- Compatible: Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, gas oil, kerosene
- Discharge amount (mL / stroke): 140
- Pipe diameter ( phi mm): About 25
- Material: Body: steel, hose: PVC
- Use viscosity range: ISO up to VG1000
- ALDO Pump Oil Differential (Pompa Oli / Pompa Piston)Deskripsi:Tabung tembus pandang agar mudah melihat cairan, memeriksa dan mengontrol aliran
- JTC Oil Drain Tool Oil Hand Operated Pump (Alat Penguras Oli)atribut:
- Hose Length (mm): 1750
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Tank Capacity (L) : 20
- SAMOA Steel Mounting Plate (Bracket Pompa Oli)Deskripsi:Steel mounting plate for 185 kg drums. Includes drum retainers. It needs to be secured to the floor. Dimensions: 800 x 900 x 36 mm.atribut:
- Target Product Type: Other Accessories
- ACME-MIAMI C-Frame HVAC AC MotorDeskripsi:C-frame shaded pole HVAC AC motor kits come with a motor, brackets, and adapters for mounting a C-frame shaded pole HVAC AC motor in fan and blower applications.atribut:
- UNSPSC: 26101602
- Capacitor Required: No
- Duty cycle: Continuous
- Frame: Non-Standard
- Frequency (Hz): 60/50
- Full Load Amps: 0.91/0.45
- HP: 1/55
- Includes: (3) 5 in Diameter Fan Blades, (3) 5-1/2 in Diameter Fan Blades, (3) 6 in Diameter Fan Blades, Mounting Blocks
- Ins. Class: B
- Length Less Shaft (in): 1-5/8
- Maximum Ambient Temperature (°C): 40
- Motor Application: HVAC/R
- Motor Bearings: Sleeve
- Motor Design: Shaded Pole
- Motor Enclosure Design: Open Air-Over
- Motor Mounting Type: Stud
- Motor Service Factor: 1
- Motor Shaft Rotation: CW/CCW
- Motor Sub Application: Direct Drive Fan/Blower
- Motor Thermal Protection: Auto
- Mounting Holes: 4
- Mounting Stud Location: Opposite Shaft End
- Nameplate RPM: 3,000
- No. of Speeds: 1
- Number of Shafts: 1
- O.C. Mounting (in): 1-7/8
- Phase: Single
- Shaft Dia. (in): 3/16
- Shaft Length: 7/8
- Stack Size: 7/8
- Standards: CSA Certified (701603); UL Recognized (E37403)
- Stud Quantity: 2
- Usable @ 200V: No
- Usable @ 208V: No
- Voltage (V AC): 110/220
- SAMOA Pump Oil Piston Pneumatic (Pompa Oli)Deskripsi:Double acting air operated low pressure pumps for transferring lubricants. Pumps include height adjustable 2" BSP (M) bung adaptor for tank or drum bung mounting. Built in port for optional pressure relief valve (PN 609 007).atribut:
- Application: Universal Stub Pump
- Air Pressure Operating Range (bar): 1.5 - 10
- monotaro Pump Manual Drum for Acid Resistant (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual)Deskripsi:The pump for sorting and supply work of liquid chemicals.atribut:
- Hose Length (mm): 1200
- Suction pipe diameter (mm): 25.5
- Material: PE (polyethylene)
- Overall Length (mm): 1150
- Discharge Diameter (Ø mm): 22.5
- Discharge Rate (L/minute): approx. 21
- SAGOLA Pump Electric Airless Atlanta 800 Series (Pompa Drum Elektrik)atribut:
- Free Flow (L/minute): 9
- Max. Recommended Nozzle (inch): 0.043
- Engine Type: Single-phase
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Pressure (bar): 220
- Power (HP): 2.9
- Sound Level: as per CE regulation: 75 DB
- AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:-Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
Daftar Harga pompa oli Terbaru October 2026
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum) | Rp2.499.900 |
| Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp479.900 |
| Leo Pump Pump Transfer for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum) | Rp6.799.900 |
| HARDEN Pompa Oli Mini | Rp51.900 |
| KRISBOW Pompa Oli Pneumatik | Rp8.699.900 |
| Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum) | Rp359.900 |
| MODERN Pump Electric for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum) | Rp469.900 |
| Jason Pump Drum Oil Type Manual (Pompa Oli / Pompa Drum) | Rp1.199.900 |
| LIQUIDYNAMICS INC. Pump Air-Operated Oil Dispensing | Rp43.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1fP105716051-2.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/8vP109124319-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/HARDEN%20Pompa%20Oli%20Mini/mjP105310811-3.jpg)

/k4P110900724-1.jpg)
/d1P111709469-1.jpg)
/kqP113716746-1.jpg)

/i2P103166650-1.jpg)
/3kP107102128-1.jpg)
/P101534565-1.jpg)
/dcP112260480-1.jpg)

/kvP109553751-1.jpg)
/9sP107956352-1.jpg)
/0kP103181020-2.jpg)
/ldP103712769-1.jpg)
/9gP102626340-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)