Leo Pump Pump Transfer for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Kapasitas (L)50
Daya Hisap (m)8
Tegangan (V)220
In dan Out Selang (inch)3/4
Power (kW/hp/Phase)0.75 / 1 / 1
Casing PompaStainless Stell
Continous DutyThermal Protector
Dimensi (mm) (DN1 & DN2)25
Dimensi (mm) (L1xL2xW1xH1)39x90x112x71
Dimensi (mm) (LxWxH)297.5x247x201
ImpellerKuningan
Kawat MotorTembaga
Maximum Head (m)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
• Multi-Aplikasi:
Transfer air, anggur, cuka, jus, dan cairan non-agresif lainnya tanpa pasir atau kotoran padat lainnya.
• Rotasi dua arah:
Motor dilengkapi dengan sakelar mundur untuk memungkinkan pompa berputar ke dua arah. Sisi hisap dapat digunakan untuk pengiriman, sisi pengiriman dapat digunakan untuk hisap.
Pompa cairan keluar dan isi ulang tanpa memindahkan pipa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan