SAGOLA Pump Electric Airless Atlanta 800 Series (Pompa Drum Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp75.999.900 - Rp80.999.900
Spesifikasi
Free Flow (L/minute)9
Max. Recommended Nozzle (inch)0.043
Engine TypeSingle-phase
Voltage (V)230
Frequency (Hz)50
Maximum Pressure (bar)220
Power (HP)2.9
Sound Levelas per CE regulation: 75 DB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait