Beli pompa oil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JONNESWAY Hawk Pipe Wrench (Ductile Iron)
    Mulai

    Rp589.900

    JONNESWAY Hawk Pipe Wrench (Ductile Iron)
    Deskripsi:
    Jepitan pada pipa akan meningkat manakala kekuatan lebih ditingkatkan untuk melonggarkan atau mengencangkan pipa pada dratnya. Mur setelan dan pemindah rahang memungkinkan pemakai untuk menjepit dan memutar pipa dalam tingkat ukuran yang lebih besar. Rahang kadang perlu dibersihkan untuk mengeluarkan kotoran, gemuk (grease) dan cat (paint) yang melekat pada gigi yang menyebabkannya slip. Untuk mencegah cidera diri adalah penting untuk mengikir kekasaran yang ditinggalkan pada keliling pipa setelah pemakaian kunci ini.
  2. Leo Pump Oil Pump
    Mulai

    Rp5.899.900

    Leo Pump Oil Pump
    Deskripsi:
    • Multi-Aplikasi:Transfer air, anggur, cuka, jus, dan cairan non-agresif lainnya tanpa pasir atau kotoran padat lainnya.• Rotasi dua arah:Motor dilengkapi dengan sakelar mundur untuk memungkinkan pompa berputar ke dua arah. Sisi hisap dapat digunakan untuk pengiriman, sisi pengiriman dapat digunakan untuk hisap.Pompa cairan keluar dan isi ulang tanpa memindahkan pipa.
    atribut:
    • Kapasitas (L): 50
    • Daya Hisap (m): 8
    • Tegangan (V): 220
    • In dan Out Selang (inch): 3/4
    • Power (kW/hp/Phase): 0.75 / 1 / 1
    • Casing Pompa: Stainless Stell
    • Continous Duty: Thermal Protector
    • Dimensi (mm) (DN1 & DN2): 25
    • Dimensi (mm) (L1xL2xW1xH1): 39x90x112x71
    • Dimensi (mm) (LxWxH): 297.5x247x201
    • Impeller: Kuningan
    • Kawat Motor: Tembaga
    • Maximum Head (m): 18
  3. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  4. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  5. Leo Pump Pompa Oli
    Mulai

    Rp3.899.900

    Leo Pump Pompa Oli
    Deskripsi:
    Pompa Oli Leo biasa di gunakan untuk sistem pelumasan mesin mobil dan cairan kental seperti Oli ataupun solar.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Impeller: Brass
    • Pump Suction Power (M): 8
    • Capacity (L/minute): 25
    • Maximum Head (m): 15
    • Motor Wire: Copper
    • Power (kW/hp): 0.35, 0.5
    • Pump Casing: Stainless Steel
  6. JONNESWAY Kunci Inggris Tiger's Paw
    Mulai

    Rp329.900

    JONNESWAY Kunci Inggris Tiger's Paw
    Deskripsi:
    Kunci inggris yang rahangnya dapat dibuka 18-25% lebih besar dari kunci inggris standar. Kunci inggris ini didesain agar dapat mencengkeram mur baut dengan sangat kuat. Handlenya dilapisi dengan Santoprene yang tahan dengan turunan bahan kimia dan oli/minyak. Dengan begitu, kunci inggris ini dapat digunakan dalam waktu yang lama. Kunci inggris ini ringan dan dapat melepas atau mengencangkan mur baut dengan sangat baik. Terbuat dari chrome vanadium steel, sesuai dengan standar DIN 3117, ANSI / ASME B107.8M dan GOST 7275-75. Dilapisi krom-nikel dan memiliki finish matte. Kunci inggris ini juga dilengkapi dengan skala dalam satuan metrik dan inci.
  7. Nippon Oil Pump Motor Trochoid Pump
    Mulai

    Rp9.799.900

    Nippon Oil Pump Motor Trochoid Pump
    Deskripsi:
    The tricolloid pump is an inscribed gear type pump in which an external gear (outer rotor) and an internal gear (inner rotor) that fits inside it mesh with each other to rotate, and thetooth profile is formed by a trochoid curve.The trochoid pump has a circular case and an outer disk shape with teeth protruding inward, and the hollow part consists of a pentagonal outer rotor and a thread-wound inner rotor with four teeth that mesh with it. Thedrive shaft is the center of the inner rotor. The center of the inner rotor and the center of the outer rotor are eccentric.Normally, when the inner rotor rotates, the outer rotor is driven in the same direction.Rotation When the distance between the two is short, the inner peak and the outer valley mesh with each other, but when the distance is long, there is one less inner tooth, sothe three spaces formed between the inner and the outer expand or contract. It acts as a pump and forcibly sucks in and discharges the liquid.Mass (kg)
    atribut:
    • Maximum Operating Liquid Temperature (°C): -5 to 80
    • Viscosity Range Used (mm²/s): 10 to 500
    • Voltage (V): 200/220
    • Motor Voltage (V): 200 (50) / 200 (60) / 220 (60)
    • Motor Frequency (Hz): 50/60
    • Specification: Indoor Specifications
    • Motor Type: Squirrel-Cage Induction Motor
    • Direction of Rotation: Clockwise when viewed from the pump side (standard rotation direction)
    • Number of Motor Poles (P): Four
    • Phase Number: Three-Phase
    • Operating Ambient Temperature (°C): -10 to 40
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
  8. JONNESWAY Strap Wrech
    Mulai

    Rp379.900

    JONNESWAY Strap Wrech
    atribut:
    • Size (mm): 25-160
  9. TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  10. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  11. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  12. Nippon Oil Pump Trochoid Pump
    Mulai

    Rp1.099.900

    Nippon Oil Pump Trochoid Pump
    Deskripsi:
    - Specification: Indoor use. - Operating Environment: At the point where the dust is many and seeing from the use outside the ambient temperature range, and horizontal position, the pump, cannot do the kind of installation which is after from the motor.
    atribut:
    • Dimension F (mm): 11
    • Dimension G (mm): 6
    • Dimensions a (mm): 55
    • Dimensions D(ɸmm): Rc1/8
    • Fluid: Oil
    • Axial Shape: flat Shaft (double chamfering)
    • Dimension H (mm): 11.5
    • Dimensions b (mm): 35.5
    • Dimensions e (mm): 8
    • Direction of Rotation: Rotate left from drive shaft
    • Maximum Pressure (MPa): 0.5
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
    • Operating Ambient Temperature (°C): -20 to 40
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
    • Theoretical Delivery (cm³/rev): 0.8
  13. Mollar Pompa Diesel (Pump Oli Solar)
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Pompa Diesel (Pump Oli Solar)
    atribut:
    • Rated Torque (W): 200
    • No-Load Speed (rpmin): 3600
    • Speed Range (rpm): 2750
    • Rated Current (A): 13
  14. JONNESWAY Flexible Socket Combination 75⁰ Box End Wrench
    Mulai

    Rp149.900

  15. JONNESWAY Hex Key Long Arm Anti-Slip (Kunci L)
    Mulai

    Rp24.900

    JONNESWAY Hex Key Long Arm Anti-Slip (Kunci L)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  16. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
Daftar Harga pompa oil Terbaru January 2026
JONNESWAY Hawk Pipe Wrench (Ductile Iron)Rp589.900
Leo Pump Oil PumpRp5.899.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp2.499.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
JONNESWAY Mechanics Tool Set (Kunci Set)Rp27.999.900
JONNESWAY Drop Forged Pipe WrenchRp289.900
Leo Pump Pompa OliRp3.899.900
JONNESWAY Kunci Inggris Tiger's PawRp329.900
Nippon Oil Pump Motor Trochoid PumpRp9.799.900
JONNESWAY Strap WrechRp379.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)