The Golden Elephant Sprayer Head Trigger Nozzle (Kepala Semprotan)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Depth (mm)33
Dimension HxWxD (mm)110x33x110
Height (mm)110
Main MaterialPolypropylene
Width (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Kinzojirushi Canyon spray replacement head (with nozzle).
Use
151519 For Golden Elephant Canyon Spray.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait