Beli pompa grease tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Deskripsi:untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mmatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Output Capacity (cc/s): 30
- Shank Length Pump (mm): 430
- Dimension 1 (mm): 117
- Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
- Dimension 2 (mm): 121
- Dimension 3 (mm): 430
- Dimension 4 (mm): 350
- Dimension 5 (mm): 310
- Dimension 6 (mm): 1200
- Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
- TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Deskripsi:Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 455
- Dimension 8 (mm): 1470
- KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Grease Gun 14 Ozatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
- Color: Black
- Dimensions (cm): 42.5x19x7
- Grease Gun Capacity (ml): 414
- TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Deskripsi:selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcsatribut:
- Material: Polyurethene
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 31
- Dimension 3 (mm): 9
- Dimension 4 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)atribut:
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 10000
- Cartridge Loading (oz): 14
- Cartridge Loading Capacity (cc): 400
- Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.atribut:
- Body Material: Steel
- SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)Deskripsi:SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 123
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 28
- Dimension 4 (mm): 143
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 5 (mm): 6
- TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Deskripsi:- A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
- 3M Acetate Cloth Tapeatribut:
- Adhesive: Rubber type
- Base Material: Acetate cloth
- Color: Black
- Main application: For unity
- Operating Temperature Range (°C): 105
- Tape Length (m): 66
- Tape Thickness (mm): 0.2
- Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)atribut:
- UNSPSC: 40141736
- Dimension Type: SAE
- Fitting Material: Steel
- Grease Fitting Style: Standard
- Number of Pieces: 100
- Product Type: Grease Fitting Kit
- Sizes Included: (10) 1/4\"-28 45° Short Thread; (10) 1/4\"-28 in 90° Short Thread; (10) 1/8 in NPT 65°; (10) 1/8 in NPT 90°; (20) 1/8 in NPT Straight; (40) 1/4\"-28\" Straight Short Thread
- Thread Size (inch): 1/8\"-27; 1/4\"-28
- YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)atribut:
- Type: Lever type
- Connector Diameter: Rc1/8
- Nozzle Fitting Size: R1/8
- Type of Operation: Manual lever type
- Overall Length (mm): 395
- WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.atribut:
- Product Type: Grease Gun
- UNSPSC: 27112901
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)atribut:
- Capacity: 20 L
Daftar Harga pompa grease tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp139.900 |
| TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk) | Rp9.699.900 |
| TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk) | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp309.900 |
| TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk) | Rp239.900 |
| American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp259.900 |
| Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp429.900 |
| Wipro Grease Lubricator (Pompa Gemuk) | Rp249.900 |
| SKF Grease Pump (Pompa Gemuk) | Rp2.399.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Air%20Lubricator%20for%20Grease%20(Pompa%20Gemuk)/leP105677770-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Pump%20(Pompa%20Gemuk)/5lP105678201-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/KRISBOW%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/kfP104570735-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Set%20Hose%20Hand%20Grease%20Gun%20(Selang%20Pompa%20Gemuk)/ixP105678681-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/American%20Tool%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P102088173-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Kennedy%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/qdP102207949-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/Wipro%20Grease%20Lubricator%20(Pompa%20Gemuk)/2hP108532089-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/SKF%20Grease%20Pump%20(Pompa%20Gemuk)/q7P104056943-2.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/qgP101003952-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/TRUSCO%20Hose%20%26%20Nozzle%20for%20Grease%20Gun%20(Selang%20Pompa%20Gemuk)/P101000253-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Nipel%20Gemuk/Lincoln%20Grease%20Fitting%20Kit%20(Nipel%20Gemuk)/hiP109566630-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/abP106569371-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/WESTWARD%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/prP107734927-1.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/YAMADA%20Air%20Operated%20Grease%20Lubricator%20(Pompa%20Gemuk)/8yP106563322-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/MAXPOWER%20Air%20Grease%20Lubricator%20(Pompa%20Gemuk)/P102053317-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)