Beli pompa ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  2. MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp839.900

    MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    MTEC mini compressor dengan tekanan 100 psi dirancang khusus untuk mobil.Mudah digunakan dan dapat memompa ban mobil dalam waktu singkat untuk mendapatkantekanan ban yang di inginkan.Memiliki design yang menarik,praktis dan mudah digunakan.Cara Penggunaan- Masukkan Kabel ke dalam Plug rokok- Nyalakan mesin kendaraan- Hidupkan saklar- Hubungkan katup dengan ban- Tekan dan atur+ tombol pelepas untuk penyesuaian tekanan jika terlalu tinggi
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12
    • Max Pressure Test (psi): 100
    • Maximum Current (A) : <10
  3. MAXPRO Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MAXPRO Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 120-200
  4. Taffware Pompa Mobil Elektrik
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Pompa Mobil Elektrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 26x11x18
    • Cable Length (m): 2.8
    • Material: ABS and Metal
    • Voltage (V): DC 12
    • Electric Current (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 150
  5. BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp919.900

    BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.
    atribut:
    • Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
    • Input Voltage(V): 5
    • Battery Capacity(Wh): 25.9
    • Charging Time (hour): 4-5
    • Power (W): 54
    • Pressure Range (psi): 5-150
  6. KAPUSI Tabung Oli Fleksibel
    Mulai

    Rp25.900

    KAPUSI Tabung Oli Fleksibel
    atribut:
    • Spouts Type: Flexible
  7. TE2P Wireless Air Pump Portable
    Mulai

    Rp539.900

    TE2P Wireless Air Pump Portable
    Deskripsi:
    Cara Pakai :1. Tahan Tombol power hinga display menyala, kemudian tekan lagi untuk memilih satuan (PSI, BAR,KAP dan KG/cm) lalu pilih tekanan yang dinginkan2. Setelah satuan dan tekanan sudah disetting kemudian dapat langsung dipompa ke objek yang dipilih3. Pompa ini akan otomatis berhenti apabila sudah mencapai tekanan yang disetting.
    atribut:
    • Size (cm): 25x5.5
    • Input Voltage (V/A): Charger 5/2
    • Material: Aluminium Alloy
    • Working Current (A): 1-5
    • Battery Capacity (mAh-V): 2000-12.4
    • Airflow (L/minute): 25
    • Charging Time (hour): 2
    • Emergency Lighting (hour): 80
    • Maximum Current (A) : 5
    • Maximum Pressure (psi): 150
    • Working Temperature (°C): -20 to 70
  8. Joyko Stopwatch
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Stopwatch
    Deskripsi:
    Stopwatch Pengukur Waktu Joyko SW-510 200 Memory Lap Split>Ukuran Produk : Panjang 8.4 cm x Lebar 6.5 cm>Warna Produk : Hitam kombinasi Kuning>Penunjuk Waktu, Hari, Tanggal>Alarm>Lap Split Function>200 Memory>Timer>Exercise Frequency
    atribut:
    • Color: Black combination Yellow
    • Size LxW (cm): 8.4x6.5
  9. MTEC Motorcycle Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    MTEC Motorcycle Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    MTEC Motorcycle khusus motor adalah pompa elektrik portable yang praktis dan mudah dibawakemana-mana.Dirancang khusus untuk motor, dengan ukurannya yang kecil mudah di simpan di dalam compartment motor.Menggembungkan kecepatan: kurang dari 4 menit untuk mengembangkan ban sepeda motor 0-40 psi.MTEC mini compressor memompa ban dengan mudah dan cepat.
    atribut:
    • Power Supply (V): 12 DC
    • Temperature (°C): -10 to +60
    • Dimensions (mm): 110x47x95
    • Pressure Gauge Accuracy (psi): 3
    • Maximum Current (A) : 6
    • Maximum Pressure (psi): 80
  10. monotaro Whistle
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro Whistle
    Deskripsi:
    It is made of resin (ABS) and brass horn. You can use it in various scenes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Hanging string
  11. Enerpac Pump Hydraulic Air (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Enerpac Pump Hydraulic Air (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)
    Deskripsi:
    Air hydraulic workholding pump units connect to and power hydraulic workholding tools that position and keep parts in place for machining.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  12. Sellery Hand Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Sellery Hand Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)
    Deskripsi:
    > 1 1/4 x 20 Inch steel barrel with nickle plated> With tank> 22 Inch hose with quick release chuck
    atribut:
    • Material: nickel plated steel barrel (1.1/4x20 inch)
    • Hose: 22 inch with quick release chuck
  13. JTC Pompa Angin
    Mulai

    Rp12.999.900

    JTC Pompa Angin
    atribut:
    • Air Pressure Range: 120-170 psi
    • Usable Oil Capacity: 800 CC
  14. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  15. INGERSOLL RAND Air Compressor Pump (Pompa Angin)
    Mulai

    Rp19.999.900

    INGERSOLL RAND Air Compressor Pump (Pompa Angin)
    Deskripsi:
    These air compressor pumps replace a pump in an Ingersoll Rand air compressor.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151501
    • Construction: Cast Iron
    • Duty cycle: Continuous
    • Flywheel Included: Yes
    • Lubrication Required: Yes
    • Lubrication Type: Splash Lubricated
    • Number of Cylinders: 2
    • Outlet Connection Type: NPT
    • Valve Type: Finger
Daftar Harga pompa ban Terbaru October 2026
Dynamoto Motorcycle Tire Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp53.900
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
Kenmaster Foot Air Pump (Pompa Ban Injak)Rp70.900
Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Rp429.900
MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp839.900
MAXPRO Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp4.899.900
Taffware Pompa Mobil ElektrikRp239.900
BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)Rp919.900
KAPUSI Tabung Oli FleksibelRp25.900
TE2P Wireless Air Pump PortableRp539.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)