BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)
Spesifikasi
| Dimension(mm) | 140.2x42.6x78.2 |
|---|---|
| Input Voltage(V) | 5 |
| Battery Capacity(Wh) | 25.9 |
| Charging Time (hour) | 4-5 |
| Power (W) | 54 |
| Pressure Range (psi) | 5-150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,
Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna
2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat
3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor
4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan
5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa
6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.
7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.
Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna
2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat
3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor
4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan
5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa
6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.
7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.
Kegunaan
Mobil, SUV, Mobil Bisnis, Sepeda Motor, Kayak, Sepeda, Basket, Bantalan UdaraProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/l1P106587757-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)