TE2P Wireless Air Pump Portable
#Grup produk P107382654
Spesifikasi
| Size (cm) | 25x5.5 |
|---|---|
| Input Voltage (V/A) | Charger 5/2 |
| Material | Aluminium Alloy |
| Working Current (A) | 1-5 |
| Battery Capacity (mAh-V) | 2000-12.4 |
| Airflow (L/minute) | 25 |
| Charging Time (hour) | 2 |
| Emergency Lighting (hour) | 80 |
| Maximum Current (A) | 5 |
| Maximum Pressure (psi) | 150 |
| Working Temperature (°C) | -20 to 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cara Pakai :
1. Tahan Tombol power hinga display menyala, kemudian tekan lagi untuk memilih satuan (PSI, BAR,KAP dan KG/cm) lalu pilih tekanan yang dinginkan
2. Setelah satuan dan tekanan sudah disetting kemudian dapat langsung dipompa ke objek yang dipilih
3. Pompa ini akan otomatis berhenti apabila sudah mencapai tekanan yang disetting.
1. Tahan Tombol power hinga display menyala, kemudian tekan lagi untuk memilih satuan (PSI, BAR,KAP dan KG/cm) lalu pilih tekanan yang dinginkan
2. Setelah satuan dan tekanan sudah disetting kemudian dapat langsung dipompa ke objek yang dipilih
3. Pompa ini akan otomatis berhenti apabila sudah mencapai tekanan yang disetting.
Fitur
Wireless and Portable Design = Tinggal di charge maka sudah dapat dipakai tanpa kabel dengan design yang minimalis dan mewah.Mendeteksi tekanan ban otomatis saat dipakai lalu disetting sesuai tekanan yang diinginkan
Automactic Pump = Tekanan ban tidak akan over atau under angin karena produk akan otomatis
berhenti setelah mencapai tekanan ban yang diinginkan
Speed = Hanya butuh 1 menit saja sudah bisa mengisi tekanan angin 15 PSI
Multifungsional : Pompa Angin ini dilengkapi dengan aksesoris 3 Nozel yang bisa memompa ban Mobil, Sepeda, Motor, Bola, Balon, Mainan dll.
Build in Light : Ada fitur tambahan 6 LED lampu yang berfungsi digunakan disaat malam hari
Digital Bluray Display = yang menampilkan satuan PSI, KPA, BAR, KG/CM saat Anda ingin mengetahui besaran tekanan ban mobil Anda.
Indikator chaging = Indikator akan bewarna hijau ketika sudah full charging dan Merah ketika sedang charging
Smart and Digital
Battery = Built in Lithium Battery 18650 yang charger via power bank atau charger HP
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
