Beli pompa air panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wilo Pompa Air Laut
    Mulai

    Rp4.799.900

    Wilo Pompa Air Laut
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
    •  Total Head (m): 10 (max)
  2. Stiebel Eltron Water Heat Pump
    Mulai

    Rp93.999.900

    Stiebel Eltron Water Heat Pump
    Deskripsi:
    Choose a powerful partner for your hot waterRobust and especially powerful – these are the defining features of this air source heat pump. The compact appliance with stove-enamelled metal casing is specially designed for your qualified contractor to install in your garden. From there, it will supply several draw-off points in your home with pleasant hot water, and ensure reliable operation and a long service life as well.Link up to self-generated electricityIf you use your heat pump in recirculation air mode, it can also be installed indoors. Wherever you site the appliance, it can do more: do you generate your own solar power? Then make use of that for your DHW heating. The heat pump can be easily linked up to a photovoltaic system.
    atribut:
    • Capacity (L): 300
    • Rated Power (W): 700
    • Rated Voltage (V): 220
    • IP Rating: IP 24
    • Length (mm): 1875
    • Diameter (mm): 660
    • Average Sound Pressure Level at 1m Distance Free Field (dB(A)): 45
    • Energy Efficiency Class, DHW Heating (indoor air), load profile XL: A
    • Heat Up Time (hour): 11.17
    • Maximum Available Nominal DHW Amount (L): '457 at 40°C
    • Maximum DHW Temperature with Heat Pump (°C): 65
    • Maximum Mixed Water Volume (L): '475 at 40°C
    • Minimum DHW Temperature with Heat Pump (°C): 61
    • Minimum/Maximum Heat Source Application Limits (°C): -5/+42
    • Nominal DHW Temperature (°C): 61
    • Nominal Load Profile: XL
    • Power Supply: 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
    • Safety Valve Connection: Rp 3/4
    • Sound Level (dBA): 60
  3. Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    Mulai

    Rp2.099.900

    Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  4. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  5. Stiebel Eltron Water Heater
    Mulai

    Rp3.499.900

    Stiebel Eltron Water Heater
    Deskripsi:
    Stiebel Eltron merupakan Water Heater no. 1 dari Jerman. Water Heater Stiebel Eltron memiliki keungulan masa pemakaian yang tahan lama karna menggunakan komponen berkualitas dari Jerman, Selain itu penggunaan sangat aman dengan adanya perlindungan ganda dari CLL ( pembatas kebocoran Arus dan ELCB ( ( Pemutus Kebocoran Arus ke Tanah ) serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan karna untuk mengotrol suhu menggunakan tombol yang disertai LED indikator suhu pada bagian depan. dan mililiki pilihan suhu hingga 75 derajat Celcius ,Pengaturan suhu yang akurat dengan penggunaan termostat kapiler dan sudah lulus SNI.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  6. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  8. Wilo Chemical Transfer Pump
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Wilo Chemical Transfer Pump
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  9. Wilo Pompa Penambah Tekanan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Wilo Pompa Penambah Tekanan
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  10. Waterplus Pompa Celup Air Kotor Otomatis
    Mulai

    Rp1.099.900

    Waterplus Pompa Celup Air Kotor Otomatis
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
  11. DAB Italy Single Impeller Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp3.099.900

    DAB Italy Single Impeller Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
  12. Grundfos Pompa Air Transfer
    Mulai

    Rp3.599.900

    Grundfos Pompa Air Transfer
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industri
    atribut:
    • Electrical Start Power (W): 750
    • Maximum Suction Power (m): 6
    • Pressure Inlet (inch): 1
    • Pressure Outlet (inch): 1
  13. KRISBOW Pompa Air untuk Mesin Bajak Sawah
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Pompa Air untuk Mesin Bajak Sawah
    Deskripsi:
    OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.
    atribut:
    • Item: Water Pump
  14. Wasser Pompa Celup Air Asin
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pompa Celup Air Asin
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  15. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  16. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    Mulai

    Rp989.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  17. KAWAMOTO Pompa Celup Air Asin
    Mulai

    Rp24.999.900

    KAWAMOTO Pompa Celup Air Asin
    atribut:
    • Material: Impeller: Resin , Main shaft: Titanium (wetted part) , Casing: resin
    • Maximum Pump Water Depth (m): 5
    • Motor: Dry submersible motor (built-in auto cut), single-phase 100V, three-phase 200V, synchronous rotation speed 3000mim-1
    • Overall Height (mm): 513
    • Overall Width (mm): 318
    • Power Cord Length (m): 6
    • Power Supply (V): Single-phase 100
  18. Stiebel Eltron Electric Tankless Water Heaters
    Mulai

    Rp4.899.900

    Stiebel Eltron Electric Tankless Water Heaters
    Deskripsi:
    Point-of-use electric water heaters are tankless and sized for single applications and small load requirements. These indoor units have a small footprint and provide on-demand hot water right at the source for sink applications in airports, restaurants, and office buildings.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101825
    • Adjustable Thermostat: No
    • Cold Inlet Size (inch): 3/8
    • Cold Inlet Type: Compression
    • Element Material: Nichrome
    • Environment: Indoor
    • Hot Outlet Size (inch): 3/8
    • Hot Outlet Type: Compression
    • Maximum Delivered Temperature (°F): 122
    • Maximum Water Pressure: 150
    • Minimum Delivered Temperature (°F): 86
    • Minimum Water Pressure: 30
    • Mounting Type: Wall Mounting
    • Overall Depth (inch): 3.25
    • Overall Height (inch): 6.5
    • Overall Width (inch): 7.5
    • Phase: Single
    • Standards: ANSI/UL Standard 499; CAN/CSA E335-1 and E335-2-35; CAN/CSA Standard C22.2 No. 64; NSF/ANSI 372
  19. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Mulai

    Rp6.599.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Deskripsi:
    Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
Daftar Harga pompa air panas Terbaru March 2026
Wilo Pompa Air LautRp4.799.900
Stiebel Eltron Water Heat PumpRp93.999.900
Wilo Pompa Sirkulasi Air PanasRp2.099.900
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FRp5.099.900
Stiebel Eltron Water HeaterRp3.499.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
Wilo Chemical Transfer PumpRp2.999.900
Wilo Pompa Penambah TekananRp2.099.900
Waterplus Pompa Celup Air Kotor OtomatisRp1.099.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)