Beli plastik pe roll di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Lakban PEDeskripsi:Agriculture, packing and home etcDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Length (m): 500
- Sawo Plastik PE OrangeDeskripsi:KANTONG PLASTIK PE SAWO ORANGE / BAL Aman dan Higienis Plastik PE Bawang adalah jenis plastik yang : ELASTIS / LENTUR, sehingga tidak mudah pecah (tahan benturan) Warna plastik PE Bawang adalah TRANSPARAN (agak buram) Terbuat dari bahan PLASTIK MURN, bersih, higienis dan tidak berbau.I Dapat digunakan untuk : Membungkus cairan seperti minyak dan santan atau air untuk es batu. Membungkus benda berat dan padat (tepung, gula, dll)atribut:
- Material: Plastic
- Joyo Boyo Plastik Anti Panas (HDPE/ATP)atribut:
- Number of Sheet: 100
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- DAIKA Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:-Separate packages, etc., by color depending on the destination, contents, etc., so they can be sorted with one look, thus improving work efficiency significantly. The black color is also useful for blocking UV rays.atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Tomat Kantong Plastik PEDeskripsi:1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersihatribut:
- Material: PE
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- Joyo Boyo Plastik Anti Panas (HDPE/ATP)atribut:
- Size (cm): 25x50
- Thickness (micron): 20
- Number of Sheet: 100
- TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Deskripsi:PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
- Bagus Kantong Plastik Sampah Roll (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Number of Sheets: 24
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Unggul Kantong Plastik BuahDeskripsi:Mudah digunakan dan tidak mudah Jebol.atribut:
- Size (cm): 25x38
- Type: Plastik HD
- MAHKOTA OBOR Kantong Plastik Anti Panasatribut:
- Color: Transparent
- KIP Tali Tambang Plastik PEDeskripsi:TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: Polyethylene
Daftar Harga plastik pe roll Terbaru March 2026
| monotaro Lakban PE | Rp59.900 |
| URBAN PLASTIC Plastik Cor | Rp149.900 |
| Sawo Plastik PE Orange | Rp30.900 |
| Joyo Boyo Plastik Anti Panas (HDPE/ATP) | Rp2.900 |
| Non Brand PE Foam | Rp299.900 |
| DAIKA Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp499.900 |
| Unggul Plastik PE Cor Bening | Rp459.900 |
| Tomat Kantong Plastik PE | Rp12.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp16.900 |
| Joyo Boyo Plastik Anti Panas (HDPE/ATP) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/qsP105715964-3.jpg)
/P102641075-1.jpg)


/qcP103146948-3.jpg)
/0oP105716024-4.jpg)

/P102084274-1.jpg)
/8kP105739308-1.jpg)
/P101544342-1.jpg)
/k6P104662726-12.jpg)