Beli plastik pe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sawo Plastik PE Orange
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    Sawo Plastik PE Orange
    Deskripsi:
    KANTONG PLASTIK PE SAWO ORANGE / BAL Aman dan Higienis Plastik PE Bawang adalah jenis plastik yang : ELASTIS / LENTUR, sehingga tidak mudah pecah (tahan benturan) Warna plastik PE Bawang adalah TRANSPARAN (agak buram) Terbuat dari bahan PLASTIK MURN, bersih, higienis dan tidak berbau.I   Dapat digunakan untuk : Membungkus cairan seperti minyak dan santan atau air untuk es batu. Membungkus benda berat dan padat (tepung, gula, dll)
    atribut:
    • Material: Plastic
  2. Tomat Kantong Plastik PE
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp12.900

    Tomat Kantong Plastik PE
    Deskripsi:
    1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersih
    atribut:
    • Material: PE
  3. NIPPON PAINT Spot-Less 1L
    Mulai

    Rp189.900

    NIPPON PAINT Spot-Less 1L
    Deskripsi:
    Deskripsi ProdukSPOT-LESS adalah cat premium yang diformulasikan untuk pemakaian interior, memiliki daya tahan sangat baik terhadap kotoran rumah tangga (teh, wine, kopi, tinta, tangan, lipstik, jus, dll). Cat ini mempunyai daya tolak hidrofilik terhadap noda sehingga mudah dibersihkan. Hal tersebut membuat cat premium ini sangat berkualitas. Keunggulan SPOT-LESS adalah mudah dibersihkan, water resistant, tidak berbau pada saat aplikasi dan pengeringan, tidak beracun (tanpa timbal, merkuri dan logam berat), anti-jamur, warna tidak mudah berubah, tidak mudah mengapur, mudah diaplikasikan, mudah dicat ulang, memiliki daya tutup tinggi dan daya sebar yang tinggi. SPOT-LESS cocok untuk dekorasi dan melindungi permukaan dinding yang terbuat dari semen, plester, batu bata dan dinding fiber.(Daya tolak hidrofilik artinya mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penetrasi noda cair yang bersifat hidrofilik dengan cara membuat noda tersebut menjadi partikel kecil pada permukaan cat sehingga mudah dibersihkan).SpesifikasiJenis Cat : Emulsi polimer akrilik.Tekstur : Low sheen.Warna : Putih dan berbagai warna.Specific Gravity (25°C) : 1.26 – 1.36 (putih).Daya Sebar Teoritis : 10 - 12 m2/liter/lapis.
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Theoretical Spread (m²): 10 - 12
  4. BAWANG Plastik PE Besar
    Mulai

    Rp40.900

    BAWANG Plastik PE Besar
    atribut:
    • Size: 35x38
  5. Ikan Mas Plastik Bening
    Mulai

    Rp41.900

    Ikan Mas Plastik Bening
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Color: Transparent
  6. JMT Plastik PE
    Mulai

    Rp51.900

    JMT Plastik PE
    atribut:
    • Material: Plastic
  7. TENNANT Mesin Penyikat Lantai
    Mulai

    Rp70.999.900

    TENNANT Mesin Penyikat Lantai
    Deskripsi:
    Tennant's L2Walk-behind scrubber provides a safe and simple cleaning solutionWith a machine that is easy to use and maintain. Easy to Maintain: Quick no tool squeegee blade changes and unique no touch brush/pad driver feature makes changing brushes
  8. Dispolab Pot Urine
    Mulai

    Rp109.900

  9. Unggul Plastik Zipper
    Rating:
    100% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp3.900

    Unggul Plastik Zipper
    atribut:
    • Material: LDPE
  10. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Troli Barang
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  11. Cole Parmer Wavelength Uv & White Light Transilluminator
    Mulai

    Rp239.999.900

    Cole Parmer Wavelength Uv & White Light Transilluminator
    Deskripsi:
    The transilluminators provide both a white light area and UV area, each measuring 20 x 20 cm. Easily switch between light sources with rocker switch. View Coomassie Blue stained gels, silver-stained protein gels, autoradiographs, and microtiter plates on the white light side. View ethidium bromide gels on the UV side. Transilluminators feature 5000 hour long-life UV filters. Durable, scratch-resistant epoxy-powder paint finish is easy to clean and maintain. Cover blocks 99% of harmful UV radiation.
    atribut:
    • Width (inch): 19
    • Height (inch): 5
    • Depth (inch): 13 1/4
    • Width (cm): 48.3
    • Height (cm): 14.3
    • Depth (cm): 33.7
    • Power (Hz): 50
    • Power (V AC): 230
  12. Extech Clamp Meter AC/DC
    Mulai

    Rp7.799.900

    Extech Clamp Meter AC/DC
    Deskripsi:
    The 380926 is a category IV, 2000-Amp, TRMS AC/DC Clamp Meter which has a rugged 2 in. jaw that accommodates two 500MCM cables. A built-in full-function DMM can measure AC/DC Voltage and Current, Resistance, capacitance, frequency, Duty Cycle, Diode and C
    atribut:
    • AC/DC Voltage (Max Res.): 1000V (1mV)/1000V (0.1mV)
    • Resistance (Max Res.): 40M Omega (0.1 Omega)
    • Dimensions: 255x73x38mm
    • AC / DC Current: 400A, 2000A (Clamp); 400 micrometer A
  13. BANTENG Kantong Plastik Sampah 1kg (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANTENG Kantong Plastik Sampah 1kg (Trash Bag / Kresek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Thickness (micron): 80
  14. Tomat Kantong Belanja HD
    Mulai

    Rp12.900

    Tomat Kantong Belanja HD
    Deskripsi:
    Kantong untuk membawa belanjaan sehari-hari
    atribut:
    • Color: Transparent
Daftar Harga plastik pe Terbaru March 2026
Sawo Plastik PE OrangeRp30.900
Tomat Kantong Plastik PERp12.900
Apricot Plastik PERp37.900
Zaitun Plastik PERp23.900
BAWANG Plastik PERp41.900
NIPPON PAINT Spot-Less 1LRp189.900
BAWANG Plastik PE BesarRp40.900
Ikan Mas Plastik BeningRp41.900
JMT Plastik PERp51.900
TENNANT Mesin Penyikat LantaiRp70.999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)