Beli plastic wrapping roll di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- Breaking Strength (kgf/cm²): 357
- Material: Low Density Polyethylene (LLDPE)
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Tensile Strength (kgf/cm²): 357
- Thickness (µm): 15
- TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- yatta Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Stretch FilmFilm transparant elastis yang terbuat dari Low Density Polyethylene atau LLDPE. Di gunakan untuk mengikat atau membungkus barang yang di susun rapi, melindungi dari hujan, debu.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- DWRAP Stretch Film Manual 20micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 20
- DWRAP Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- Thickness (µm): 12
- DWRAP Stretch Film Manual 10micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id stretch film atau yang biasa di sebut plastik wrapping adalah plastik berbahan dasar LDPE yang memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah sobek. Product ini dapat digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, plastik wrapping mudah digunakan karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat sehingga barang tidak akan mudah goyang ataupun jatuh dan akan terlindung dari kelembaban serta debu pada saat pengiriman atau aktifitas lainnya. Produk stretch film ini sangat cocok digunakan untuk semua industri customer.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 12
- DWRAP Stretch Film Manual 8micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Color: Transparent
- Length (m): 400
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- Thickness (µm): 8
- monotaro Stretch Film 20 Micron (Plastic Wrapping)Deskripsi:Simple packing.atribut:
- Length (m): 300
- Material: polyethylene
- Inner Diameter (mm): Approx. 76
- Thickness (µm): 20
- Tsukasa Chemical Industry Stretch Film Manual Color (Plastic Wrap)atribut:
- Width (cm): 50
- Length (m): 300
- Material: Low density polyethylene (LLDPE)
- Paper Tube Inside Diameter (inch): 3 inches
- Thickness (µm): 20
- monotaro.id Stretch Film Manual 20micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id stretch film atau yang biasa di sebut plastik wrapping adalah plastik berbahan dasar LDPE yang memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah sobek. Product ini dapat digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, plastik wrapping mudah digunakan karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat sehingga barang tidak akan mudah goyang ataupun jatuh dan akan terlindung dari kelembaban serta debu pada saat pengiriman atau aktifitas lainnya. Produk stretch film ini sangat cocok digunakan untuk semua industri customer.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- Thickness (µm): 20
- Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.atribut:
- Humidity Range (% RH): 20 to 95
- Temperature Range (°C): -5 to 45
- Dimensions (mm): 182x25x148
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Measurement Item: Temperature, humidity
- Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
- ENCORE PACKAGING Stretch Film DispenserDeskripsi:Bar-handle dispensers have an ergonomic handle and grip that provide two-handed control when applying wrap. These dispensers are used with larger hand-grade stretch wrap, usually rolls 12" to 20" wide. Workers hold the dispenser and walk around the pallet to apply the wrap. Handles protect hands from sharp core material and reduce hand fatigue and strain.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- AVON Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Avon Q-Lite, the innovative pre-stretched film, makes wrapping pallets easier and more efficient. There is no need to stretch the film to get maximum load holding. Operators will appreciate the ease with which Q-Lite can be applied. Q-Lite allows you to reduce waste, as the characteristics of the film mean that lost and broken ends (edge hang-up) are virtually eliminated and the film can be used to the very end of the roll. Thickness (microns): 8. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Color: Transparent
- Length (m): 600
- Thickness (µm): 8
- Type: Stretch Wrap
- DAIKA Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:-Separate packages, etc., by color depending on the destination, contents, etc., so they can be sorted with one look, thus improving work efficiency significantly. The black color is also useful for blocking UV rays.atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- monotaro Mini Stretch Film 20 Micro (Plastic Wrapping)Deskripsi:Simple packing.atribut:
- Material: polyethylene
- Length (m): 150
- Width (mm): 100
- Inner Diameter (Ø mm): Approx. 38
- Thickness (µm): 20
Daftar Harga plastic wrapping roll Terbaru March 2026
| Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp56.900 |
| TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp329.900 |
| TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp57.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp16.900 |
| yatta Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp70.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 20micron (Plastic Wrap) | Rp21.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap) | Rp62.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 10micron (Plastic Wrap) | Rp57.900 |
| monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap) | Rp14.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 8micron (Plastic Wrap) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lrP101545783-4.jpg)
/P101001898-1.jpg)
/k6P104662726-12.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)
/P103021995-1.jpg)
/akP106883380-1.jpg)
/9qP106883350-1.jpg)
/9gP106883340-1.jpg)
/9iP104710342-4.jpg)
/beP106883410-1.jpg)
/otP103651893-1.jpg)
/avP102015391-4.jpg)
/ajP104710379-4.jpg)
/P102004531-1.jpg)

/j4P102128688-4.jpg)
/P102641075-1.jpg)
/fpP103651565-1.jpg)