Beli pisau router di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    atribut:
    • Angle (°): 45
    • Shank (inch): 1/4
    • Total length (G) (inch): 2.203125
    • Working Length (L) (inch): 37/64
    • Diameter (D) (inch): 1.375
    • Diameter (D) (mm): 34.9
    • Total Length (G) (mm): 56
    • Width B (inch): 7/16
    • Width B (mm): 11.1
    • Working length (L) (mm): 14.7
  2. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    Mulai

    Rp70.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  3. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    Mulai

    Rp76.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  4. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  5. Wipro Router
    Mulai

    Rp999.900

  6. BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Deskripsi:
    Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inch
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  7. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Mulai

    Rp1.399.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  8. TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    61%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
  9. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle II
    Mulai

    Rp669.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle II
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel
    • Size (cm): 30
  10. METABO Collet
    Mulai

    Rp359.900

    METABO Collet
    Deskripsi:
    Collet, Ø 1/4inch with flange nut (hexagon), for Metabo routers, die grinders
  11. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  12. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

  13. tp-link Wireless N Router
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga pisau router Terbaru October 2026
BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp149.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)Rp70.900
BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp149.900
BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp76.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
Wipro RouterRp999.900
TORA Router Bit Two Blade Straight 1/4inch (Mata Router)Rp25.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Router Bit (Mata Router)Rp1.499.900
PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)