BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Shank (inch)1/4
Working Length (L) (inch)31/64
Angle (°)90
Total Length (G) (mm)45
Total length (G) (inch)1.765625
Working length (L) (mm)12.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan