Beli pipette 3ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NEST Pasteur Pipette BulkDeskripsi:Good chemical stabilityTransparent with clear graduations for easy observationPipette can be twisted for use with micro vessels and special-shaped containersHigh precision and good repeatabilityIndividually wrapped, sterilized by EODNase/RNase, endotoxin and pyrogenic freeatribut:
- Volume (ml): 3
- Length (mm): 162
- Packaging: Bulk
- Sterile: Non-sterile
- monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obatatribut:
- Material: CR-V
- Sterilizing: Sterilized
- OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)Deskripsi:Deskripsi Pipet Transfer Plastik 3ml bag'500sPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0.5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)Dapat digunakan untuk:* pengambilan samples di laboratorium.* baby feeding* cooking (food ingredients)* pelumas alat/mesin* dan kegiatan umum lainnya.atribut:
- Length (cm): 15
- Material: Plastic (Pe-Ld)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
- Scale Interval (ml): per 0.5
- Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)Deskripsi:Disposable plastic pipettes graduatedatribut:
- Size (mm): 160
- OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)Deskripsi:ONEMED Pipet Pasteur Plastik 3 MLPipet Pasteur atau pipet tetes merupakan pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik. Jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)atribut:
- Interval Scale: per 0.5 ml
- Length (cm): 15
- Material: Plastic (PE-LD)
- OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)Deskripsi:Pipet tetes Kaca dengan bahan pemompa karet merah, ukuran panjang. Kemasan terpisah, pipet kaca dalam box dan pemompa dibungkus plastik NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
- AS ONE Pipette (Pipet Tetes)Deskripsi:Almost no elution of resin components. EOG and radiation sterilization are possible. Can be frozen. The tip of the pipette can be heat-sealed. The type with scale is about 0.5/1.0mL per scale.atribut:
- Material: polyethylene
- PRIO Pasteur PipetteDeskripsi:Pasteur pipette bulk packageTersedia ukuran:- 0.2ml- 0.5ml- 1ml- 2ml- 3ml- 3ml long- 5mlatribut:
- Material: LDPE
- OneMed Pipet Transfer PlastikDeskripsi:Deskripsi Pipet Transfer Plastik 1mlPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Ukuran: 1ccSpesifikasi:Kapasitas: 1mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017atribut:
- Length (cm): 15
- Material: Plastic (PE-LD)
- Hakkou Hanbai Silicon Tubing (Selang Silikon / Selang Bening)Deskripsi:-Excellent tear strength, it can be used for a wide range of applications even for general industrial use.atribut:
- Total Length: 10m
- Working Pressure (MPa): 0
- CITOTEST Pipette Glass Pasteur (Pipet Tetes Kaca)Deskripsi:Glass Pasteur PipetteIdeal for transferring and dispensing small amounts of liquid safety and rapidly- Soda Lime glass material, excellent visibility- 7mm external diameter, with cotton plugs or un-plugged- Straight tip, available with closed and opened- Dropper bulb optionalatribut:
- Tip: Open
- Mouth: Without Cotton in mouth
- GenFollower Microcentrifuge Tube Conical Bottom SterileDeskripsi:GenFollower manufactures high quality1.5 ml microcentrifuge tubes that can meet all your everyday laboratory requirements. You can use them in a variety of applications, including blood testing, molecular biology, and proteomics.atribut:
- Size (ml): 1.5
- Color: Natural
- VITLAB Pipette Pasteur Disposable PE-LD (Pipet Tetes)Deskripsi:Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per milliliter, thus ideal for distributing aliquots of liquid portions. Pasteur pipettes can be deep-frozen when filled, or if needed, be converted into sealed vessels through heat-sealing. The integrated suction bulb can readily be compressed. Thus, finger fatigue from frequent pipetting is avoided. Can be sterilised with gas or gamma radiation.
- CORNING Pasteur Pipetteatribut:
- Material: Borosilicate glass
- NIKKO Pipette Disposable Tissue Culture (Pipet Kultur)atribut:
- Material: LDPE (Low Density Polyethylene)
- Length (mm): 154
- Temperature Range (°C): -30 to 60
- Temperature Range: -30 to 60 degrees C
- ARAM Silicon Tubeatribut:
- Hardness (type A): 54
- Total Length (m): 10
- Finishing Material: Silicone Rubber
- Faster Pen Retract C6 (Bolpoin)atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Paseo Tisu Toilet Roll Core ElegantDeskripsi:• Tisu toilet Paseo berfungsi untuk membersihkan, membasuh dan mengeringkan bagian area intim.• Tidak mengandung bahan kimia: Optical Brightening Agents (OBA).• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu toilet Paseo berserat lembut, alami dan kuat untuk menyerap air secara maksimal.• Tisu toilet Paseo higienis dan cocok untuk semua jenis kulit.• Non Emboss
- SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)atribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
Daftar Harga pipette 3ml Terbaru October 2026
| NEST Pasteur Pipette Bulk | Rp299.900 |
| monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes) | Rp52.900 |
| OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur) | Rp49.900 |
| Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet) | Rp399.900 |
| OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes) | Rp22.900 |
| OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur) | Rp129.900 |
| AS ONE Pipette (Pipet Tetes) | Rp2.399.900 |
| PRIO Pasteur Pipette | Rp23.900 |
| OneMed Pipet Transfer Plastik | Rp109.900 |
| Hakkou Hanbai Silicon Tubing (Selang Silikon / Selang Bening) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/c8P101567440-4.jpg)
/dqP105380494-2.jpg)
/icP105671660-1.jpg)
/0wP112319032-1.jpg)
/93P105707327-2.jpg)
/kgP102254736-12.jpg)


/orP106487891-1.jpg)

/6qP103518242-1.jpg)

/P102092552-1.jpg)
/P101557663-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Gloves%20Shield%204X43C%20(Sarung%20Tangan)/9lP102038345-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)