Beli pipa flexible conduit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Deskripsi:Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.atribut:
- Length (m): 50
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCatribut:
- Material: PP, PE, HDPE
- Length (m): 45
- Westpex Pipa High Impact ConduitDeskripsi:Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
- PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitDeskripsi:Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplicationsatribut:
- Temperature Range (°C): -10 to +70
- PITHON Flexible Metal ConduitDeskripsi:- Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
- Boss Klem Pipaatribut:
- Diameter (mm): 25
- Color: White
- PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitDeskripsi:Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
- Boss Joining CouplingDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- Boss Junction Box 3 WayDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)Deskripsi:This flexible metal conduit (FMC) has a reduced wall, making it lightweight. It's often used for making motor connections. It also offers crush resistance to protect wire and cable. This conduit is flexible to route and support wire and cable in tight spaces.atribut:
- UNSPSC: 39121202
- Color: Gray
- Conduit Type: Reduced Wall
- Finish: Galvanized
- Flexibility: Flexible
- Material: Aluminium
- Standards: CSA 69271; Federal Specification AA-5810 Type II; R14147; UL 1479
- PITHON Plain Conduit/Threadlessatribut:
- Length (m): 3.66
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)Deskripsi:This high-flex, liquid-tight conduit has an interlocking construction that gives it a small bend radius for routing wire and cable around tight bends, and it also absorbs vibrations and movements. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. This conduit has an outer covering that resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.atribut:
- Flexibility: Flexible
- Jacketed: Yes
- Wet Location: Yes
- ROHA Flexible PVC Duct Hoseatribut:
- Length (m): 30
- CANTEX PVC ConduitDeskripsi:This PVC conduit can be heated with special tools so that it can be bent in the field. It routes and protects wire and cable, and adapts to curves and changes in direction. It can also be installed inside walls, floors, and ceilings. It can’t be used by itself for grounding, so a grounding conductor needs to be pulled along with the other conductors in the run.
- FLEXICON Galvanized Steel Flexible ConduitDeskripsi:Galvanised steel, helically wound, flexible conduit with smooth oil resistant and high temperature PVC cover. High mechanical strength combined with extremely high IP rating (IP68 and IP69) suitable for external applications where fire performance is not a consideration.atribut:
- Compression Strength (N): 350
- Temperature Range (°C): -100 to 300
Daftar Harga pipa flexible conduit Terbaru March 2026
| Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit) | Rp729.900 |
| Boss Pipa Conduit | Rp19.900 |
| monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel) | Rp33.900 |
| PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC | Rp56.900 |
| Westpex Pipa High Impact Conduit | Rp12.900 |
| PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit | Rp359.900 |
| PITHON Flexible Metal Conduit | Rp299.900 |
| Boss Klem Pipa | Rp2.900 |
| PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit | Rp13.900 |
| Boss Joining Coupling | Rp900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/poP106884924-1.jpg)

/6gP101568232-2.jpg)








/pbP109988911-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)
/icP109815660-21.jpg)



/Vinilon%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/hbP107959623-1.jpg)