FLEXICON Galvanized Steel PVC Coated Liquid Tight Conduit (Pipa Konduit)

Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LTP System
Galvanised steel PVC coated Liquid Tight
Feature
- Oil resistant
- Vibration and shock tested to EN61373 Cat 2
- IP66, IP67, IP68, IP69
- Self Extinguishing
- Standard UV Rating
- EN61386 Compliant
- Lloyd’s Register Type Approval
- REACH/RoHS Compliant
- Pull Off Strength 130N for 20mm size
- Minimum Bend Radius 65

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan