Beli pipa cast iron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand No Hub Uncoated Black Iron Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand No Hub Uncoated Black Iron Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Straight-tube heat exchangers have tubes running through their length from one end to the other, providing minimal resistance to flow and making them easier to clean and maintain than U-tube heat exchangers. Built with tube sheets permanently fixed in place, they are best suited for continuous-duty applications where the difference in temperature between fluids is relatively consistent, reducing the chance of thermal cycling and stress fractures.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application: DWV
    • Class (PSI): 0 (Zero)
    • Fitting Side A Gender: Female
    • Fitting Side B Gender: Female
    • Max. steam pressure: 0 (Zero)
    • Maximum Operating Pressure (psi): 0 (Zero)
  2. Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Deskripsi:
    Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  3. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  4. Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)
    Mulai

    Rp529.900

    Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)
    Deskripsi:
    Bend All Flange adalah sambungan pipa yang mempunyai model lengkung atau bengkok dengan sistem flange untuk koneksi penyambungan di kedua ujung rongganya. Secara fungsi, bend ini sama fungsinya dengan bend tipe lainnya. Yakni untuk membelokkan arah aliran air atau membengkokkan arah pipa sesuai elevasi tanah atau sesuai kebutuhan.Dalam pengaplikasiannya, sambungan pipa lengkung ini sangat kompatibel terhadap berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Aksesoris sambungan pipa berupa bend all socket yang diproduksi PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) memiliki sudut lengkung yang beragam. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, bend yang kami produksi berbahan coran baja dan besi terbaik. Memiliki alur QC (Quality Control) menolok ukur dalam rangka memetakan produk bend berstandarisasi. Apalagi produk bend all flange AAK bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization). Sehingga produk ke tangan konsumen terjamin kualitasnya.Harga bend all flange pipe fittings AAK juga dapat bersaing (kompetitif). AAK senantiasa mengedepankan kualitas demi kepuasan konsumen. Untu itulah, AAK percaya diri menyebut mitra yang tepat bagi anda dalam pengadaan sambungan pipa air. Khususnya produk bend all flange ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  5. Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9
    Mulai

    Rp99.900

    Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9
    Deskripsi:
    90° Elbow SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengubah arah aliran pada sistem perpipaan dengan sudut 90 derajat. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, elbow ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk aplikasi di lingkungan yang keras, seperti industri kimia, makanan, dan minyak & gas.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 316
    • Standard: ASME B16.9
  6. Non Brand Plastic & Rubber Flexible Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp92.900

    Non Brand Plastic & Rubber Flexible Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Mounting brackets for industrial fans allow fan heads to attach to a wall, ceiling, or post for circulating air right where it's needed. This mounting hardware supports the fan head and serves as a connection point between the fan head and its mounting surface. These brackets can be used with a compatible fan head for a new installation or to change hardware when relocating a fan head.
  7. Faber Castell Eraser Dust Free (Penghapus)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    Faber Castell Eraser Dust Free (Penghapus)
    Deskripsi:
    -Tidak meninggalkan kotoran sisa hapusan, -Dapat menghapus pensil hitam dengan sempurna, -Tidak beracun dan aman untuk anak-anak, -Kertas pembungkus untuk menjaga kebersihan penghapus.
  8. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  9. Riken FCMB Galvanized Fitting Plug
    Mulai

    Rp8.900

    Riken FCMB Galvanized Fitting Plug
    atribut:
    • Size: 3/4 (20A)
  10. TSP Iron Pipe Fittings Socket (Soket Pipa Besi)
    Mulai

    Rp9.900

  11. Ryuko Gate Valve Cast Iron PN 16 & JIS10K
    Mulai

    Rp1.599.900

    Ryuko Gate Valve Cast Iron PN 16 & JIS10K
    Deskripsi:
    Ryuko Cast Iron Gate Valve PN16Fungsi & Kegunaan Untuk mengatur aliran air, minyak dengan sistem menggerakkan pintu katup yang bergerak
    atribut:
    • Material: Iron Cast
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standard: JIS10K
  12. Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
  13. Lion Star Water Jug (Teko Air)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  14. Non Brand Compression Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Tekan Pipa)
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Compression Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Tekan Pipa)
    Deskripsi:
    These sanitary gaskets fit inside threaded tube fittings that have a bevel seat. They sit on the bevel (angled) seat to provide a sterile, leakproof seal in process lines.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142318
    • Application: Potable Water
    • Basic Fitting Shape: Coupling
    • Color: Gray
    • Finish/Coating: Galvanized
    • Fitting Side A Gender: Female
    • Fitting Side A Type: IPS
    • Fitting Side B Gender: Female
    • Fitting Side B Type: CTS
    • For Pipe Schedule: 40
    • Material Grade: Q235B
    • Max. Steam Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Steel
    • Seal Material: EPDM
    • Specific Fitting Shape: Compression Coupling
    • Standards: AB1953
  15. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  16. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  17. POLYFUSION Reducing Tee PN16 (Tee Reduksi)
    Mulai

    Rp159.900

    POLYFUSION Reducing Tee PN16 (Tee Reduksi)
    Deskripsi:
    Polyfusion Reducing Tee Butt Fusion Fitting HDPE PN16digunakan untuk membagi aliran air menjadi 3 arah sekaligus mengubah ukuran pipa. ukuran yang lebih kecil selalu berada di cabang tengah atau bagian atas.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  18. Braco Air Vent Cast Iron 5k
    Mulai

    Rp629.900

    Braco Air Vent Cast Iron 5k
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron FC 200
    • Filter: SS 304
    • Flange: JIS B2220 - 5K
    • Float Disc: SUS 304
    • Gasket: Non Asbestos
    • Hex Bolt Washer: SS 400
    • Rubber Ring: NBR
    • Screen Cover: Steel
    • Test Standard: JIS 7400-1996
    • Top Cover: Steel
  19. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
Daftar Harga pipa cast iron Terbaru October 2026
Non Brand No Hub Uncoated Black Iron Pipe Fitting (Sambungan Pipa)Rp499.900
Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)Rp789.900
Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Rp1.899.900
Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)Rp529.900
Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9Rp99.900
Non Brand Plastic & Rubber Flexible Pipe Fitting (Sambungan Pipa)Rp92.900
Faber Castell Eraser Dust Free (Penghapus)Rp14.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
Riken FCMB Galvanized Fitting PlugRp8.900
TSP Iron Pipe Fittings Socket (Soket Pipa Besi)Rp9.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)