Non Brand Compression Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Tekan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp419.900
Spesifikasi
UNSPSC40142318
ApplicationPotable Water
Basic Fitting ShapeCoupling
ColorGray
Finish/CoatingGalvanized
Fitting Side A GenderFemale
Fitting Side A TypeIPS
Fitting Side B GenderFemale
Fitting Side B TypeCTS
For Pipe Schedule40
Material GradeQ235B
Max. Steam Pressure (psi)125
Pipe Fitting MaterialSteel
Seal MaterialEPDM
Specific Fitting ShapeCompression Coupling
StandardsAB1953

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sanitary gaskets fit inside threaded tube fittings that have a bevel seat. They sit on the bevel (angled) seat to provide a sterile, leakproof seal in process lines.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Compression Coupling Steel Galvanized Q235B For Pipe Schedule 40 1 in Female IPS 1 in 1 in Female IPS 2 1/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait