Beli pin terminal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panduit Crimp Terminal Pin Type with Vinyl Insulation Coating (Skun)atribut:
- Base Material: Copper
- Finish/Coating: Tin-Plated
- Barrel Type: Brazed
- Maximum Operating Temperature (°C): 105
- Insulation Material: Vinyl
- Wire Strip Length (mm): 7.9
- Panduit Ring TerminalDeskripsi:These ring terminals have no insulation and provide an unobstructed view of their barrel for more precise crimping and to allow inspection of the wire contact and tensile strength. Non-insulated ring terminals are suitable for higher voltage applications but should never be used in corrosive environments or anywhere the connection might get inadvertently touched.atribut:
- UNSPSC: 39121432
- Contact Material: Copper
- DV Insulated Flat Pin TerminalDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.
- TRUSCO Terminal Pinatribut:
- Material: Terminal: brass (C2680)/electrical tin plating, Insulator: nylon
- Shape: female
- Outer Dimensions (mm): 4.6
- F (mm): 13.0
- Total Length (mm): 24.5
- Internal Dimensions (mm): 1.7
- Rated Voltage: 300V
- monotaro Terminal Release Tool 5 Pieces SetDeskripsi:A special case convenient for carrying and storing is attached. Since the grip part is knurled, it is hard to slip and it is suitable for fine work.. To remove the terminal from plug, connector, coupler.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Width x Thickness (mm): Tip / 1.0 x 1.0, 1.5 x 1.0, 1.8 x 1.0, 1.5 x 0.3, 2.0 x 0.8
- Material: Hard steel sheet, aluminum
- Overall Length (mm): About 83
- DJI Mavic 2 Pro ND Filters Set (ND4/8/16/32)Deskripsi:DJI Mavic 2 Pro ND Filters Set (ND4/8/16/32) dirancang untuk membiarkan Anda langsung memanipulasi tampilan dan nuansa rekaman Anda, menghemat waktu Anda dalam pasca produksi. Keempatnya termasuk filter kerapatan netral (ND4, ND8, ND16, ND32) dirancang untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke lensa, memberi Anda lebih banyak kontrol dalam berbagai kondisi pencahayaan. Sesuai untuk dimensi kamera Hasselblad Mavic 2 Pro, desain snap-joint menciptakan penutup yang ketat selama penerbangan.ND4 : Mengurangi cahaya yang memasuki lensa sebanyak 2 stop; ideal untuk menangkap rekaman yang jelas selama hari mendung dan mendung.ND8 : Mengurangi cahaya yang masuk ke lensa sebanyak 3 stop; ideal untuk hari yang agak berawan.ND16 : Mengurangi cahaya yang masuk ke lensa sebanyak 4 stop; ideal untuk memotret dalam kondisi siang hari yang normal dan cerah.ND32 : Mengurangi cahaya yang masuk ke lensa sebanyak 5 berhenti; ideal untuk memotret dalam kondisi yang sangat cerah dan diterangi matahari.atribut:
- Color: Black
- Compatibility: DJI Mavic 2 Pro
- LARKIN Crimp Terminal Blade Type with Insulation Coating (Skun)Deskripsi:Insulated Pin TerminalLarkin Insulated Blade Terminal DBV 1.25-18 RedSkun Tusuk untuk kabel elektronik, elektrik, otomotifKonektor Listrik Blade Terminal Datar Terisolasiatribut:
- Color: Red
- TRUSCO Crimp Terminal Pin Type with Insulation Coating (Skun)atribut:
- Material: Terminal: brass (C2680)/electrical tin plating, Insulator: nylon
- Shape: male
- Outer Dimensions (mm): 5.1
- F (mm): 15.0
- Total Length (mm): 26.5
- Internal Dimensions (mm): 1.7
- Rated Voltage: 300V
- Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Deskripsi:Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Speedy S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu yang dapat menahan percikan air, dengan warna hitam serta detail kuning, lapisan nylon mesh, antistatis, tahan terhadap tusukan hingga 1100N sehingga kaki anda tetap aman , tahan guncangan,antislip, Toecap terbuat Composite yang ringan mampu menahan beban hingga 1.5TON sehingga jari-jari kaki anda tetap aman, S3, Insole terbuat dari latex, HROatribut:
- Sole: PU/Rubber
- Lining: Mesh
- Insole: Latex
- Mid Sole: Puncture Resistant SJ Flex
- Toe Cap: Composite Cap
- Panduit Fork TerminalDeskripsi:These fork terminals have insulation around their barrel that helps prevent wire strands from falling out, deter accidental touch, and protect the connection from short circuits, deterioration, and corrosion damage.atribut:
- UNSPSC: 39121432
- Connection Material: Copper
- Connection Type: Crimp
- Terminal Type: Standard
- Panduit FerruleDeskripsi:These ferrules have insulation around their barrel that helps prevent wire strands from falling out, deter accidental touch, and protect the connection from short circuits, deterioration, and corrosion damage.atribut:
- UNSPSC: 27121703
- Barrel Finish: Tin Plated
- Barrel Material: Copper
- Compatible with Product Type: Terminal Block
- Contact Finish: Tin
- Contact Material: Copper
- Ferrule Material: Copper
- Max. Conductors: 1
Daftar Harga pin terminal Terbaru March 2026
| Panduit Crimp Terminal Pin Type with Vinyl Insulation Coating (Skun) | Rp589.900 |
| Panduit Ring Terminal | Rp689.900 |
| DV Insulated Flat Pin Terminal | Rp32.900 |
| TRUSCO Terminal Pin | Rp119.900 |
| monotaro Terminal Release Tool 5 Pieces Set | Rp399.900 |
| DJI Mavic 2 Pro ND Filters Set (ND4/8/16/32) | Rp1.699.900 |
| LARKIN Crimp Terminal Blade Type with Insulation Coating (Skun) | Rp31.900 |
| Panduit Ferrule Terminal with Insulation Single Wire Din Standard | Rp309.900 |
| TRUSCO Crimp Terminal Pin Type with Insulation Coating (Skun) | Rp119.900 |
| KSP Insulated Pin Terminal | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9oP108378348-1.jpg)




/cbP106482443-1.jpg)
/j0P109185684-1.jpg)

/P102009697-1.jpg)

/mcP102089804-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Speedy%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/95P105606329-1.jpg)



/enP103844527-1.jpg)


/mkP103735812-1.jpg)