Beli perontok padi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series
    Deskripsi:
    FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Pressure (bar): 21-45
    • Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
    • Rotation Speed (rpm): 300-1000
    • Water Discharge (L/minute): 80-120
  2. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. Mahkota Mesin Giling Padi dan Penepung
    Mulai

    Rp7.799.900

    Mahkota Mesin Giling Padi dan Penepung
    Deskripsi:
    Sudah Termasuk Mesin Penggerak Bensin
    atribut:
    • Power (HP): 6.5 - 8
    • Dimensions (mm): 625x320x570
    • Production Capacity of Flour Mill (Kg/hour): 250
    • Production Capacity of Rice (Kg/hour): 170 - 200
    • Production Rate Produced (%): 70
    • Rate of Failed Rice (%): 20
    • Rice Bran Rate (%): 10
  4. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  5. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  6. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp89.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  7. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  8. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  9. Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 390x320x345
    • Engine Type: Single cylinder, 4-stroke, Forced air-cooled, OHV
    • Displacement (cc): 418
    • Compression Ratio: 8.5 : 1
    • Bore x Stroke (mm): 68x45
    • Maximum Output Power (kW/rpm): 3.4/3600
    • Maximum Torque (N m/rpm): 9.0/2500
  10. CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp1.699.900

    CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  11. ORION High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp1.199.900

    ORION High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Motor Type: Induction Motor
    • Voltage (V): 220
  12. TOSITA Power Sprayer Set
    Mulai

    Rp3.799.900

    TOSITA Power Sprayer Set
    atribut:
    • Maximum Speed Sprayer (rpm): 300-1000
    • Work Step Capacity (cc): 196
    • Pressure (kg/cm): 50
    • Dimensions (mm): 750x380x420
  13. FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp15.999.900

    FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
Daftar Harga perontok padi Terbaru October 2026
TOSITA Mesin Perontok Padi TebalRp5.199.900
TOSITA Mesin Perontok Padi TipisRp4.699.900
FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesRp1.099.900
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
Mahkota Mesin Giling Padi dan PenepungRp7.799.900
FIRMAN Mesin Pemanen KombinasiRp199.999.900
PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Rp6.099.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
FIRMAN Agricultural Machinery Rice TransplanterRp89.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)