Spesifikasi
| Pressure (bar) | 21-45 |
|---|---|
| Plunyer Size (mm) | 22 ( x 3) |
| Rotation Speed (rpm) | 300-1000 |
| Water Discharge (L/minute) | 80-120 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
