FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter

Sebelum PPN:
Rp89.999.900
Spesifikasi
Fuel Capacity (L)4
Forward Speed0.58-1.48
Wheel Diameter (mm)660
Distance Between Columns (cm)30
FuelBensin
Depth of Planting0.7-3.7 (5 Langkah)
Dimensions (mm)2140x1630x910
Net Weight (kg)162
Plant Clamp TypeStainless steel
Planting Speed0.34-0.77
Power3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
Type of WheelBan Karet
Wheel RegulatorHidrolik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan