Beli perforated di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plat Perforated
    Mulai

    Rp959.900

    Non Brand Plat Perforated
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1120x2440
  2. Non Brand Plat SUS304
    Mulai

    Rp999.900

    Non Brand Plat SUS304
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1120x2440
  3. GT RACK Cover Perforated Serbaguna
    Mulai

    Rp349.900

    GT RACK Cover Perforated Serbaguna
    Deskripsi:
    Cover Perforated adalah inovasi design terbaru yang dirancang untuk pemakaian serbaguna sebagai tambahan aksesoris GT Rack. Material Heavy Duty untuk pemakaian beragam seperti cover/penutup rak, pembatas antar rak yang berdempetan, Display Barang, serta penempatan barang seperti perkakas agar mudah diakses. Dengan posisi pemasangan yang fleksibel, ideal untuk berbagai keperluan di rumah, kantor, atau bisnis Anda.
    atribut:
    • Finishing: Cat + Powder Coating
    • Material: Steel
  4. YTH Keranjang Industri Perforated Besar (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  5. WAKI Perforated Board (Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp659.900

    WAKI Perforated Board (Papan Berlubang)
    atribut:
    • Height (mm): 900
    • Hole Diameter (mm): 5
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Thickness (mm): 5.5
  6. Legrand Perforated Plate for Plexo3
    Mulai

    Rp1.999.900

    Legrand Perforated Plate for Plexo3
    atribut:
    • Width (mm): 344
    • Height (mm): 150
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  7. Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp299.900

    Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Deskripsi:
    -Using a space on a wall, it can be used for classification or storage of tools.-Using separately-sold mounting parts, it can be attached on a plaster board, concrete, or wood. -For storage/classification of tools. -With frame
  8. Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)
    Mulai

    Rp97.900

    Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)
    Deskripsi:
    Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.
    atribut:
    • Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
    • Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
    • Density (g/mL): ±2.11
    • Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
    • Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
    • Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
    • Finish: Matte
    • Form: Powder
    • Friction Resistance (mm/minute): 0.009
    • Packaging: Bag
    • Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
    • Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
    • Type: Non metallic floor hardener
  9. AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304
    Mulai

    Rp1.899.900

    AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
  10. Non Brand Stainless Steel Bordesk Plate SS304
    Mulai

    Rp12.999.900

    Non Brand Stainless Steel Bordesk Plate SS304
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Length (mm): 2440
  11. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  12. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  13. CBM Galvalume Plat Sheet
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  14. Hikari Oval Plate
    Mulai

    Rp28.900

    Hikari Oval Plate
    Deskripsi:
    -Optimum for key holders and number tags.
Daftar Harga perforated Terbaru October 2026
Non Brand Plat PerforatedRp959.900
Non Brand Plat SUS304Rp999.900
Non Brand Hollow Stainless Steel SUS304Rp1.299.900
GT RACK Cover Perforated SerbagunaRp349.900
YTH Keranjang Industri Perforated Besar (Storage Basket)Rp99.900
WAKI Perforated Board (Papan Berlubang)Rp659.900
Legrand Perforated Plate for Plexo3Rp1.999.900
Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)Rp299.900
Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)Rp97.900
AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304Rp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)