Beli peralatan mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie)Deskripsi:Membuat pasta, mie, molen, spaghetti, lasagna dan lainnya menjadi lebih sempurna menggunakan Oxone OX-355AT – Noodle Machine di rumah anda bersama dengan keluarga tercinta. Alat pembuat mie yang mudah digunakan, anda hanya memasukan adonan ke bagian penggiling, lalu putar tuasnya, dan adonan sudah berbentuk mie dengan diameter yang dapat anda sesuaikan sesuai keinginan anda.Bahan Material : Stainless SteelBonus pasta roller stickBagian/Part penggilingan dapat dilepasatribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 21x15x15
- Weight (kg): 3
- Color: Silver
- KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesinatribut:
- Pressure Gauge (Psi/bar): 0-300/0-20
- Adaptor (mm x inch): 10x1, 12x1.25, 14x1.25, 18x1.5
- monotaro Alat Semprot Pembersih MesinDeskripsi:- Mudah dipasang pada selang karena terdapat coupler.- Trigger berukuran besar.- Terdapat kenop untuk mengatur volume air.- Digunakan untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan mesin, peralatan bermesin, dan lain-lain.atribut:
- Specification: G1 / 4 connection, flow adjustment nozzle
- Material (Hose): vinyl
- Accessories: Vinyl hose for wicking (with strainer) 1.5 M
- Overall Length (mm): 390
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Nozzle Inside Diameter (phi mm): 4.6
- Air Consumption (L/minute): 166 (0.7 Mpa), 231 (1 Mpa)
- Body Material: Aluminium
- Discharge Volume (ml/minute): 323 (0.7Mpa), 301 (1Mpa)
- Mesin HL Inverter TIGDeskripsi:1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
- Rated Input Current (A): 27
- Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
- Range of Output Current (A): 10-200
- Arc-leading: HF Vibration
- Efficiency (%): 85
- Protection Class: IP21S
- No. Load Voltage (V): 56
- Rated Output Current (A) : 200/18V
- KRISBOW Alat Semprot Tanamanatribut:
- Capacity (L): 25
- Dimensions (cm): 42x33x65
- Pump: Horizontal Transmission Wheel
- Diameter (mm): 18
- Power (kW): 0.75
- Pressure (Kg/Cm²): 15-25
- KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- WD-40 Automotive Engine Cleaner Degreaser Specialist Machine (Pembersih Mesin)Deskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- FUJI Ceramic Centering Bar (Alat Ukur Centering)atribut:
- Shank Diameter (mm): 10
- Total Length (mm): 84
- Probe Dimensions (mm): 10 x 14
- Appropriate Speed (rpm): 500 - 750
- Purpose of Use: Detecting the origin position of the X and Y shaft of machine tools such as general purpose machines, NC machines and machining centers.
- Repeat Accuracy (µm): ± 2
- PROKLEEN Washing Machine CleanerDeskripsi:Bubuk pembersih mesin cuci yang sangat ampuh membersihkan bakteri, jamur, dan kotoran yang menempel pada drum mesin cuci.80% Oxygen Based Cleaning Agent
- Oxone Noodle MachineDeskripsi:Lengkapi peralatan dapur anda menggunakan Oxone OX-355AM – Noodle Machine. Membuat Fettucine, Spaghetti, dan Lasagna di rumah bersama keluarga menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan Oxone OX-355AM – Noodle Machine.Bahan Material : Stainless SteelBonus pasta roller stickBagian/Part penggilingan tidak dapat dilepasatribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 21x19x14
- Weight (kg): 3
- Color: Silver
- iClean Sabun Cuci Piring untuk Mesin Cuci PiringDeskripsi:Dishmaxx Liquid Detergent for dishwasher or glasswasher machine with 100% phospate free
- Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)atribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin DieselDeskripsi:Diesel Opacity Smoke Testeratribut:
- Dimensions (cm): 45x20x42
- Response Time (s): 0.5
- Type: Opacity
- Voltage (V): 220
- Mesin HL Electric Sprayersatribut:
- Current (A): 8
- Pressure (psi): 90
- KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)atribut:
- Capacity (L): Container: 18/30
- Fuel Tank Capacity (L): 1.5
- Fan Rotation Speed (rpm): 7000
- Maximum Power (rpm): 7000
- LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
Daftar Harga peralatan mesin Terbaru October 2026
| Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie) | Rp449.900 |
| Kenko Numbering Machine (Alat Penomor) | Rp169.900 |
| KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin | Rp369.900 |
| monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin | Rp389.900 |
| Mesin HL Inverter TIG | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Alat Semprot Tanaman | Rp2.899.900 |
| KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter) | Rp1.899.900 |
| Mesin HL Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp84.900 |
| RIDGID Drum Machine (Mesin Pembersih Saluran Air) | Rp22.999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3zP105293143-2.jpg)
/P103085568-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20HL%20Inverter%20TIG/qjP105395955-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20DC%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/jvP104572715-10.jpg)
/95P104630329-1.jpg)
/itP102241677-19.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/89P104720297-3.jpg)
/P102022184-1.jpg)



/96P102276330-2.jpg)


/pxP103951933-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20IGBT%20Technology%20MMA%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/chP105601449-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)