Beli penyedot asap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Vortex Blower
    Mulai

    Rp13.999.900

    HITACHI Vortex Blower
    Deskripsi:
    Our Hitachi G-Series High Pressure Vortex Blowers comprise three dimension impellers that generate high-speed air by maintaining an optimal vane surface, thus facilitating higher pressure for different discharge and vacuum applications.
    atribut:
    • Poles: 2
  2. KATSU Ring Blower
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Ring Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  3. GREATECH Root Blower
    Mulai

    Rp26.999.900

    GREATECH Root Blower
    Deskripsi:
    Include: Main Blower, Motor, Inlet Silencer, Air Filter, Common Base, Belt Cover, T Joint, Anti Fibration Pad Are Include, (Without Outlet Silincer)
  4. Bushnell Velocity Speed Gun
    Mulai

    Rp5.199.900

    Bushnell Velocity Speed Gun
    Deskripsi:
    Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.
    atribut:
    • Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
    • Battery Type: C(2)
    • Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
    • Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
    • Size (mm): 109x213x152
  5. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  6. CKE Ring Blower
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ring Blower
    Deskripsi:
    Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).Gulungan Motor Kawat TembagaTerdapat Ball Bearing
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  7. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  8. Vanco Ring Blower
    Mulai

    Rp2.699.900

    Vanco Ring Blower
    Deskripsi:
    The HG Series are extensively used in aeration for water treatment of environmental protection,agitation of electro-bath liquor, special breathing oxygenation, dust removal and ventilation of bulb industry, paper cutter,silk screen printer, photoengraving machine,cigarette filter forming machine, injection molding machine, automatic loading drying machine, atomizing drier,liquid and power folding machine, welding equipment, film machinery, vacuum packing machine,paper transferring, powder transportation, garment ironing, dry cleaning, food processing, gas transferring, feeding collection,etcif features in continuous operation, maintenance-free, economical and energy saving,space saving, installed easily, free of installation environment influence, it can be installed at any axial direction.These series are light in weight with high wind pressure and less noise. The blades are processed by high precision machinery and has been calibrated by computer and dynamically balanced to ISO 1940 standards, in addition, fixed on the shaft by three bearings it is very safe.
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
    • Rated Frequency (Hz): 50
  9. Fuji Electric Regenerative Blower
    Mulai

    Rp10.999.900

    Fuji Electric Regenerative Blower
    Deskripsi:
    These 2-stage regenerative blowers produce higher air pressure or vacuum than 1-stage blowers. The 2-stage process generates air pressure or vacuum in two separate stages with a cooling step in between. They are used in pneumatic conveying or aeration applications that require higher air pressure or vacuum.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101601
    • Housing Material: Aluminium
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 104
  10. TERAL Ring Blower
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.999.900

    TERAL Ring Blower
    Deskripsi:
    Full suction deadline operation compatible type (VFZ501A, VFZ601A, VFZ501A-E, VFZ601A-E only)Blower oil sealless structure (VFZ401A, VFZ501A, VFZ601A, VFZ401A-E, VFZ501A-E, VFZ601A-E only)Protection class IP54 (motor part)
    atribut:
    • Protection Class: IP54 (Motor Part)
    • Fan Shape: Backward Blade
    • Max. Static Pressure (kPa): 4.9
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Output (kW): 0.55/0.85
    • Suction/Discharge Port Diameter (mm/inch): 50/R1
    • Air Volume (m³/minute): 1.45/1.95
    • Power Supply Voltage (V) : 3-phase 200
  11. Panasonic Sakelar Berlabel
    Mulai

    Rp119.900

    Panasonic Sakelar Berlabel
    Deskripsi:
    Cosmo Art series adalah sebuah definisi baru dari gaya klasik yang modern. Hadir dengan tekhnologi portable card switch yang praktis dan nyaman digunakan, menjadikannya sebagai pilihan elegan untuk desain interior anda yang bergaya klasik.
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Way: 3
    • Current (A): 15
    • Voltage (V): 250
    • Compatible frame: WTCJ7101W
    • Series: Cosmo Art Series
  12. Dell Monitor IPS Flat Panel
    Mulai

    Rp3.299.900

    Dell Monitor IPS Flat Panel
    Deskripsi:
    Include : Power Cable DP Cable USB- B Cable
    atribut:
    • Panel Size (inch): 24
    • Panel Type: IPS Flat
    • Refresh Rate (Hz): 100
    • Connectivity: HDMI 1.4 x1 + DP 1.2 x1 + VGA x1 + USB-A x3 + USB-B x1 + USB-C (15W) x1
    • Ergonomic Stand: Yes (HAS, Tilt, Swivel, Pivot)
    • Panel Bit: 8 bits
    • Response Time (ms): 5
    • SRGB (%): 99
    • Vesa Mounting (mm): 100x100
  13. PROTO Pry Bar Set
    Mulai

    Rp3.099.900

    PROTO Pry Bar Set
    Deskripsi:
    A 4-pc. pry bar set from Proto. Includes rolling head and aligning pry bars. Black oxide finish helps prevent rust corrosion.
    atribut:
    • Bar Color: Black
    • Finish: Black Oxide
    • Set Type: Pry Bar Set
    • End Style: Chisel
    • Bar Material: Steel
    • Series: Proto
  14. Nice Tisu Wajah
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp36.900

    Nice Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Virgin Plantation Pulp
  15. monotaro.id Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp17.900

    monotaro.id Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    monotaro.id Strect Film bisa digunakan untuk membungkus barang-barang yang telah disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat ataupun membongkar barang.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
Daftar Harga penyedot asap Terbaru March 2026
HITACHI Vortex BlowerRp13.999.900
HITACHI Motors (Dinamo motor/Elektric Motor)Rp2.099.900
KATSU Ring BlowerRp4.899.900
DORMAKABA Engsel Tanam LantaiRp1.099.900
GREATECH Root BlowerRp26.999.900
Bushnell Velocity Speed GunRp5.199.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - OtomatisRp14.999.900
CKE Ring BlowerRp2.099.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
Vanco Ring BlowerRp2.699.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)