Ochiai Wave Washer (Iron/Phosphate)

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)22.5
Dimension H (mm)2.5
Inner Diameter (mm)16.7
MaterialIron
Dimensions t (mm)0.3
Outer Diameter (mm)22.5
Surface TreatmentACP
Thickness (mm)0.3
TypeWave washer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait