INGCO Lithium-Ion Blower

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Maximum Air Volume (m³/minute)2.7
No Load Speed (rpm)18000
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
- Not Included Battery and Charger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait