Rubbermaid Self Dumping Hopper With 6 In Polyolefin Casters (Hopper Pembuangan Sendiri / Self-Dumping Hopper)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)55
Product Width (inch)26.25
Product Height (inch)47.63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Self-Dumping Hopper is designed to improve efficiency and minimize fatigue associated with dumping large loads.
Feature
RubbermaidSelf Dumping Hopper With 6 In Polyolefin Casters1/2 Cubic YardBlack1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait