Beli pembuka ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Pembuka Ban Manual
    Mulai

    Rp4.199.900

    ALDO Pembuka Ban Manual
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk membuka dan memasang ban mobil ataupun sepeda motor dari velg, sehingga lebih cepat dan efisien.
    atribut:
    • Type: 4615
  2. Non Brand Kunci Pembuka Pentil Ban
    Mulai

    Rp15.900

    Non Brand Kunci Pembuka Pentil Ban
    Deskripsi:
    Terdapat 4 fungsi dalam 1 alat :- Membuka/menutup pentil ban- Mengeluarkan kepala pentil saat ban kempes- Mengeluarkan angin dalam ban / mengempeskan ban- Menusuk untuk ban tubles yang bocor
  3. HOFMANN Scissor Lift Alignment
    Mulai

    Rp209.999.900

    HOFMANN Scissor Lift Alignment
    atribut:
    • Runway Length (mm): 4000
    • Platform Width (mm): 620
    • Lifting Height (mm): 300
    • Maximum Front Turntable Length (mm): 476
    • Overall Width (mm): 2160
    • Rear Slip Plate Length (mm): 1517
  4. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp19.999.900

  5. TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
  6. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  7. Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    - Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
  8. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  9. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  10. TEKIRO Rim Crowbar (Congkelan Ban)
    Mulai

    Rp63.900

    TEKIRO Rim Crowbar (Congkelan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI CONGKELAN BAN 10"TEKIRO CONGKELAN BAN 10". Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk mencongkel atau melepas ban. Dengan material chrome vanadium yang kuat dan tahan karat.untuk mencokel ban guna untuk keperluan/peralatan bongkar ban/pergantian ban yang berukuran 10" berdimensi 254mm 19mmFungsi : untuk mencokel ban guna untuk keperluan/peralatan bongkar ban/pergantian ban Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp30.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  12. TEKIRO Tire Lever (Congkelan Ban)
    Mulai

    Rp94.900

    TEKIRO Tire Lever (Congkelan Ban)
    Deskripsi:
    Congkelan Ban Tekiro 20inchSangat Cocok Digunakan Untuk PerbengkelanKuat Dan Tahan LamaBahan Anti KaratKwalitas Sdh Tidak Diragukan Lagi* Merk : 100% Asli Tekiro Made In Japan* Ukuran : 20inch* Item Kode : AU-RC1989* Harga di atas adalah harga satuan100% Original ProdukKualitas dijamin bagus!JIS (Japan Industrial Standard)Tekiro CorporationHigh Quality Product
    atribut:
    • Type: Automotive
  13. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  14. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  15. Fort Crimp Terminal Long Copper Lug (Skun)
    Mulai

    Rp14.900

  16. KESTONE Large Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KESTONE Large Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    Alat Buka Ban Besar merupakan solusi bagi anda untuk mempermudah pekerjaan. Dengan bahan yang kokoh dan kuat, alat ini sudah terjamin awet dan tahan lama.
    atribut:
    • Handle Length (cm): 97
    • Maximum Rim Diameter (inch): 16
    • Minimum Pressure (bar): 7
    • Plate Width (cm): 36x36
    • Unit Height (cm): 97
Daftar Harga pembuka ban Terbaru October 2026
ALDO Pembuka Ban ManualRp4.199.900
Non Brand Kunci Pembuka Pentil BanRp15.900
PROTECH Alat Pembuka BanRp28.900
HOFMANN Scissor Lift AlignmentRp209.999.900
KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp19.999.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Rp139.900
TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp22.999.900
3M Post-it Super Sticky Dry Erase Surface (Papan Tulis Lembaran)Rp469.900
Wipro Pneumatic Tire Changer Removal Tool (Mesin Pengganti Ban)Rp2.499.900
Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)Rp23.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)