HOFMANN Scissor Lift Alignment

Sebelum PPN:
Rp209.999.900 - Rp229.999.900
Spesifikasi
Runway Length (mm)4000
Platform Width (mm)620
Lifting Height (mm)300
Maximum Front Turntable Length (mm)476
Overall Width (mm)2160
Rear Slip Plate Length (mm)1517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan