Beli pemasangan air panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Solar Water Heater HP Series (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp36.999.900

    HONEYWELL Solar Water Heater HP Series (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Pemanas air tenaga surya Honeywell memenuhi kebutuhan air panas sehari-hari. Dengan penghematan energi dan kemudahan penggunaan tidak seperti sebelumnya, pemanas air tenaga surya Honeywell memenuhi kebutuhan air panas sehari-hari untuk berbagai macam ukuran keluarga, kondisi cuaca dan tipe rumah. Pemanas air tenaga surya Honeywell berkapasitas dari 150/200/300 liter sehingga sangat cocok digunakan di perumahan, villa, hotel hingga industri.
  2. ACME 707 Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp7.499.900

    ACME 707 Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Power (W): 800
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Heating Element: Full Copper Coated Titanium
    • Diameter Water in (mm): 15
    • Diameter Water Out (inch): 1/2 BSP
  3. CHAMPS Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    CHAMPS Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Tipe Titanium merupakan tipe yang berkualitas, dengan didukung oleh desain yang menarik dan kesempurnaan paduan bentuk yang halus.Sangat sesuai untuk rumah bergaya dengan desain yang eksklusif.
  4. HEGEL SOLAR Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp21.999.900

    HEGEL SOLAR Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Hegel solar tabung vacum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). - Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon. - Air panas memanaskan media "heat exchanger" berupa tembaga spiral. - Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). Keuntungan : - Tabung vacuum memiliki efektifitas tinggi dalam menyerap sinar UV dan infra merah yang dihaslkan oleh matahari didukung permukaan bulat yang memaksimalkan penyerapan dari sudut manapun. - Tabung vacuum menyerap panas terbaik di kelasnya, karena dapat menyerap panas dan melindungi panas dari heat loss ketika cuaca dingin atau malam hari. - Multiple Bracket : memliki rangka multifungsi untuk memudahkan pemasangan di roof dan dak. - Indirect Heat Exchanger : mendukung dan memaksimalkan pembakaran panas matahari didalam tangki penyimpanan yang bertekanan atau pressurized. - Standarisasi material tangki bagian dalam dengan bahan stainless steel SUS 304 dengan ketahanan tinggi pada usia pemakaiannya.
    atribut:
    • Tubes Size (mm): 58x1800
    • Working Pressure (Bar): Up to 4
    • Media Tank Material: Stainless Steel 304
  5. Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  6. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  7. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  8. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle baling> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 6.5 cm x 11 cm
    atribut:
    • Dimension: 13 x 16.5 x 11 cm
    • Installation Pipe: 1/2 Inch
    • Finishing: Chrome
    • Handle: Baling
  9. air Kran Shower
    Mulai

    Rp79.900

    air Kran Shower
    Deskripsi:
    > Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2 inch> Aplikasi umum untuk Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi kloset> Ekonomis serta mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 9 cm x 5 cm x 8 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe: 1/2 Inch
    • Application For: Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, installasi closet
  10. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  11. Miyako Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

    Miyako Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)
    Deskripsi:
    Fungsi : Hot, Normal
  12. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  13. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  14. air Kran Shower Cabang
    Mulai

    Rp87.900

    air Kran Shower Cabang
    atribut:
    • Application For: Closet Shower
  15. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  16. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  17. MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.899.900

    MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa PC series dibuat dari bahan berkualitas, gulungan tembaga dilengkapi dengan teknologi perlindungan kelebihan panas pada motor, suara pompa lebih halus serta pemasangan dan perawatan yang sangat mudah.Pompa PC series merupakan pompa model sentrifugal sel-priming dengan menggunakan Jet-ejector. Pompa PC series menggunakan teknologi pintar buatan. McKarlen inggris. Pompa PC series mampu menghisap dari sumur lebih dari 12m. Pompa PC series dapat diaplikasikan untuk bak penampungan air, irigasi, perkebunan, peternakan, rumah tangga, industri kecil dan lainnya/ Pompa PC series menggunakan material cast iron dengan lapisan cat anti karat serta impeller dan diffuser menggunakan material technopolymer. Carbon, ceramic mechanical seal rotor stainless steel dan bearing pada rotor dilengkapi dengan lapisan greased sealed sehingga membuat suara pompa PC series menjadi sangat halus.
    atribut:
    • Sunction Pipe (inch): 1 1/4-1
    • Thrust Pipe (inh): 1
    • Suction Pipe Length: 30
Daftar Harga pemasangan air panas Terbaru October 2026
HONEYWELL Solar Water Heater HP Series (Pemanas Air Tenaga Surya)Rp36.999.900
ACME 707 Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp7.499.900
CHAMPS Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp4.799.900
HEGEL SOLAR Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)Rp21.999.900
Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)Rp4.799.900
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
air Kran WastafelRp109.900
air Kran ShowerRp79.900
air Kran WastafelRp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)